Page 1308 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1308

Básculas
Báscula de banco multifunción
La S133 es una báscula industrial autónoma para trabajos de peso sencillos. Su amplia pantalla LCD retroiluminada, su batería interna y sus funciones, entre las que destacan la comprobación de peso y la totalización, la convierten en una báscula muy versátil. Aprobada por la OIML para 3000 divisiones; no aprobada para 6000 divisiones.
• Capacidades: No aprobadas: 60 kg x 0,1 kg, 150 kg x 0,02, 300 kg x 0,05 kg Aprobadas: 60 kg x 0,02 kg, 150 kg x 0,05 kg, 300 kg x 01 kg
• Aprobadas por OIML: división 3000 aprobada, división 6000 aprobada
• Dimensión de la plataforma: 520 mm x 420 mm x 125-135 mm
• Estructura: base fundida a presión, indicador plástico ABS con placa de acero inoxidable
• Indicadores: exceso, defecto, aceptar
• Teclas de control: Bruto / Neto, Imprimir, Memoria
• Recuperar, Acumular, Tara, Cero, Encendido-Apagado
• Pantalla: LCD de 52 mm y siete dígitos con indicador LED y retroiluminación configurable
• Patas de nivelación: cuatro patas ajustables con indicador de nivel que confieren una estabilidad máxima
• Indicador ajustable: montado en columna de acero inoxidable que puede inclinarse a unos 150° para facilitar la visibilidad
• Comprobación de peso: función de comprobación de peso sencilla con indicadores integrados para ajuste del objetivo y alarma sonora configurable
• Acumulación de peso y totalizador: permite guardar y recuperar el número de pesaje y la cantidad de peso total
• Alimentación: batería interna recargable o adaptador de potencia CA
Código de Pedido
C6060537
C6060538
C6060539
C6060575
C6060576
C6060577
Número de Parte
S133 60KG UNAPPROVED
S133 150KG UNAPPROVED
S133 300KG UNAPPROVED
S133 60KG APPROVED
S133 150KG APPROVED
S133 300KG APPROVED
Peso, carga máxima
60 kg
150 kg
300 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Divisiones de la escala
0,01
0,02
0,05
0,02
0,05
0,1
Báscula pesacartas
Dimensiones
520mm x 420mm x 135mm
520mm x 420mm x 135mm
520mm x 420mm x 135mm
520mm x 420mm x 135mm
520mm x 420mm x 135mm
520mm x 420mm x 135mm
Precio Ud. €
501,61
501,61
501,61
565,47
565,47
565,47
Básculas de conteo de alta precisión
Báscula de recuento avanzado de alta precisión que ofrece una buena resolución con piezas contadas. Esta báscula hace fácil el recuento de artículos variados gracias a su rapidez y precisión electrónica.
• Precisión: +/- 3 divisiones de carga completa
• Capacidades: 6 kg x 0,2 g, 15 kg x 0,5 g, 30 kg x 1 g
• Dimensión de la plataforma: 292 mm x 222 mm x 13 mm
• Estructura: base de plástico ABS con plato de peso de acero inoxidable
• Indicadores: Cero, Tara, Red eléctrica CA, Carga de la batería, Baja batería, kg/lb
• Teclas de control: Encendido-Apagado, Entrar, Cero, Tara, Acumular, kg/lb, Peso de pieza, Límite superior, Límite inferior, 0-9 para entrada de datos
• Pantalla: Tres, cada una puede mostrar seis dígitos de 14,2 mm y siete segmentos, LED roja y tres niveles de brillo
• Alimentación: batería interna recargable o adaptador de potencia CA
Esta sencilla báscula electrónica, de solo peso, es perfecta para el pesaje de cartas y paquetes pequeños ya que ayuda a calcular correctamente el franqueo evitando excederse en el cobro.
• Precisión: 0,1% de escala completa
12
• Capacidad: 5000 g x 1 g
• Dimensión de la plataforma: 149 mm de diámetro • Estructura: plástico ABS moldeado por inyección • Caja y plato
• Teclas: Encendido/Tara, Apagado, Unidades
• Unidades: posibilidad de elegir lb/oz y kg/g
• Pantalla: LCD con dígitos de 15 mm
• Alimentación: cuatro pilas AA incluidas
Código de Pedido
C6060534
C6060532
C6060533
Peso, carga máxima
6 kg
15 kg
30 kg
Dimensiones
292mmx222mmx13mm
292mmx222mmx13mm
292mmx222mmx13mm
Precio Ud. €
272,95
272,95
272,95
Código de Pedido
C6060552
Peso, carga máxima
5000 g
Divisiones de la escala
1
Dimensiones
149 mm
Precio Ud. €
44,29
1294
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento y manipulación
49209
49208
49216


































































































   1306   1307   1308   1309   1310