Page 1307 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1307

Básculas
Básculas de plataforma multifunción
Código de Pedido
C6060546
C6060545
C6060547
C6060548
C6060549
Peso, carga máxima
1250 kg
2500 kg
2500 kg
5000 kg
5000 kg
Divisiones de la escala
La báscula de plataforma DSB se precalibra con
el indicador LED SBI-505 de clasificación IP65. Disponible en tres tamaños y tres capacidades, el sistema DSB es perfecto para trabajos de almacén, contenedores de descarga, conteo, totalización y comprobación de peso.
• Tres capacidades: 1250 kg, 2500 kg o 5000 kg
• No necesita instalación
• Protección de sobrecarga al 150%
• Captadores dinamométricos: cuatro, acero aleado encapsulados
• Acceso a la caja de derivaciones: acceso superior para una instalación y un mantenimiento sencillos
• Patas de nivelación: cuatro orificios de acceso en parte superior para una rápida instalación
• Dimensión de la plataforma: 0,9 m x 0,9 m, 1,21 m x 1,21 m, 1,5 m x 1,5 m
• Acabado: acero dulce revestido con pintura en polvo • Estructura resistente: placa superior neumática de seguridad, gruesa, con soportes de conductos amplios soldados y alta resistencia
• Indicadores: comprobación de peso, conteo, peso, total e impresión
• Teclas de control: Apagado/encendido, Total, Contar, kg/lb, Bruto, Tara, Cero, Imprimir
• RS-232: Conexión DB9 estándar
• Hora y fecha: formato militar estándar
• Pantalla: LED roja de seis dígitos y 20 mm
• Resolución de pantalla: hasta 30.000
• Calibración: panel frontal accesible
• Alimentación: adaptador de potencia UE / Reino Unido opcional
Precio Dimensiones Ud. €
915mmx915mmx102mm 743,66
1220mmx1220mmx102mm 920,82
1500mm x1500mm x102mm 1028,97
1220mmx1220mmx102mm 1010,43
1500mm x1500mm x102mm 1111,37
Las básculas de baja capacidad WS300 y WS500 incorporan cuatro captadores dinamométricos en puente de carga completa y patas antideslizantes y autoniveladoras que proporcionan una sólida base durante el uso.
• Capacidades: 300 kg x 50 g (550 x 550 x 60), 300 kg x 50 g (550 x 900 x 60), 500 kg x 100 g (915 x 915 x 60) • Pantalla: 5,5 dígitos, 17 mm de alto, LCD
• Teclas de función: Encendido-Apagado, Tara, kg/lb, Retener/Imprimir
• Indicadores: Cero, Neto, Retener, kg/lb
• Tara: 100% substractiva
• Estructura: acero inoxidable
• Pantalla en consola o instalada en la pared
• Alimentación: cuatro pilas AAA (no incluidas) y adaptadores Reino Unido / UE (incluidos)
0,2
0,5
0,5
1
1
Básculas de plataforma de baja capacidad
12
Código de Pedido
C6060583
C6060584
C6060585
Número de Parte
WS300-50
WS300-90
WS500
Peso, carga máxima
300 kg
300 kg
500 kg
Divisiones de la escala
50
50
50
Dimensiones
550mm x 550mm x60mm
550mm x 900mm x60mm
915mm x915mm x60mm
Precio Ud. €
317,24
374,92
498,52
Almacenamiento y manipulación
1293
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49206 49202


































































































   1305   1306   1307   1308   1309