Page 1306 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1306

Tiradores | Herramientas de empernado Conjuntos de curvadoras de tubos
Curvado rápido, seguro y sin arrugas
El juego incluye bomba, cilindro, manguera, bastidor curvador, zapatas curvadoras y un indicador del ángulo de curvatura
Gama de tubos 1⁄2 - 4 pulgadas tamaño nominal
Todos los conjuntos van en una robusta caja de acero
Los conjuntos del Eject-O-MaticTM (STB-202E) tienen cilindros de doble efecto para expulsar los tubos de la zapata
Código de Pedido
C4123007
C4123006
C4123012
C4123009
Número de Parte
STB-101N
STB-101H
STB-221H
STB-202E
modelo de cilindro
RC-1010
RC-1010
RC-1010
RC-3014
Peso neto
48 kg
52 kg
130 kg
212 kg
modelo de bomba
P-392
P-80
ZU4408SE
Precio Ud. €
2915,30
3372,28
5669,83
14213,19
Separadores de cuña hidráulicos
Concepto de cuña integrado: El movimiento de la cuña libre de fricciones, suave y paralelo evita que se dañe la brida y que se bloquee la cuña separadora
Ligero, de fácil manejo, puede ser operado por una sola persona
Diseño de bloqueo de cuña único - sin paso inicial de doblado y riesgo de que se deslice fuera de la junta.
Código de Pedido
C4122626
C2399862
Número de Parte
Presión máxima de trabajo (bar)
Liquidación extension maxima Volumen Consejo
80 mm 6 mm
80 mm 78 ml 6 mm
Diseño compacto, ergonómico y ligero
Diseño único de cabezal en ángulo
Cinceles para trabajos pesados que pueden afilarse Cilindro de simple efecto, retorno por muelle
Precio Ud. €
2083,62
2363,38
Fuerza teórica máxima (externo) (N)
Peso neto
6,5 kg
7,1 kg
FSM-8 72000
FSH-14 700 125000
Cortatuercas hidráulicos de simple efecto
12
Código de Pedido
C4122724
C2399876
C2399877
C4122725
C4122726
C4122727
C4122728
Número de Parte
NC-1319
NC-1924
NC-2432
NC-3241
NC-4150
NC-5060
NC-6075
rango del tornillo
M6 - M12
M12 - M16
M16 - M22
M22 - M27
M27 - M33
M33 - M39
M39 - M48
rango de tuerca exagonal
10 - 19
19 - 24
24 - 32
32 - 41
60 - 75
50 - 60
Presión máxima de trabajo (bar)
700
700
700
700
700
700
700
Fuerza teórica máxima (externo) (N)
49000
98000
147000
196000
343000
490000
882000
Volumen
15 ml
20 ml
60 ml
80 ml
155 ml
240 ml
492 ml
Peso neto
1,2 kg
2 kg
3 kg
4,4 kg
8,2 kg
11,8 kg
34,1 kg
Precio Ud. €
674,71
1558,29
1922,86
2406,42
3131,76
4550,80
6761,01
1292
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento y manipulación
43888 43865 44247


































































































   1304   1305   1306   1307   1308