Page 1305 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1305

Tiradores
Accesorio separador
Accesorio separador; se rosca en los cilindros de 10 ton. de la serie RC (excepto el RC-101)
Almacenamiento y manipulación
Código de Pedido Número de Parte
C4138683 A-92
Cortadores hidráulicos
Liquidación Consejo
35 mm
extension maxima
158 mm
Precio Ud. €
255,71
Cortadores hidráulicos
Pueden utilizarse con la mayoría de las bombas de 700 bar de Enerpac con válvula de 3 vías o de descarga
Acción de guillotina para facilitar el corte.
Número de modelo
capacidad de corte (bar) capacidad de corte
capacidad de corte (cable) capacidad de corte (malla) Función del cilindro
Presión máxima de trabajo (bar)
Fuerza teórica máxima (externo) (N)
Peso neto
Código de Pedido
C3581526
C4700257
C4700258
C4700259
WHC-750 19 mm 19 mm
19 mm Simple efecto 700
40000
3,2 kg
WHC-1250 WHC-2000 28 mm 31 mm
28 mm 22 mm
50 mm 31 mm 50 mm
Simple efecto Simple efecto 700 700
195000 127000
11,3 kg 10,4 kg
WHC-3380
85 mm
42 mm Simple efecto 700
30000
9,1 kg
Número de modelo
Precio Ud. €
WHC-750 1446,89
WHC-1250 3000,11
WHC-2000 3000,11
WHC-3380 2415,28
Cortadores hidráulicos autónomos
Cortadores autónomos
Acción de guillotina para facilitar el corte Cabezal rotativo para comodidad del operador. Retorno por muelle para facilitar el trabajo
Número de modelo WMC-750 capacidad de corte (bar) 17 mm capacidad de corte 17 mm capacidad de corte (cable) 17 mm capacidad de corte (malla) 19 mm Función del cilindro Simple efecto Presión máxima de trabajo (bar) 700
Fuerza teórica máxima (externo) (N) 40000 Peso neto 3,6 kg
WMC-1250 28 mm
31 mm
31 mm Simple efecto 700
195000
10,4 kg
WMC-2000 31 mm
22 mm
50 mm
50 mm Simple efecto 700
127000
10,9 kg
Precio Ud. €
1954,50
3438,10
3621,65
12
Código de Pedido
C3582140
C4700264
C4700266
Número de modelo
WMC-750
WMC-1250
WMC-2000
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1291
44271 44263 43852


































































































   1303   1304   1305   1306   1307