Page 1304 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1304

Tiradores
Gatos para máquinas, de simple efecto
De simple efecto, retorno por muelle
La bomba hidráulica separada (opcional) aumenta la seguridad Para levantar equipo pesado con un espacio de acceso mínimo Altura inicial de la uña ajustable
Patas de apoyo extensibles proporcionan mayor estabilidad
Código de Pedido
C4122983
C4122984
Número de Parte
SOH-10-6
SOH-23-6
Volumen Presión máxima de trabajo (bar)
224 ml 700
525 ml 700
Fuerza teórica máxima (externo) (N)
Longitud de carrera
136 mm
157 mm
Toe Clearnce (mm) Peso neto
20 - 169 26 kg
30 - 190 45 kg
Precio Ud. €
1048,14
1521,58
75000
178000
Sacabocados hidráulicos, de simple efecto
Mucho más rápido que taladrar
De simple efecto, retorno por muelle
Taladra hasta 12,7 mm de espesor en acero suave
Caja de acero robusta para transporte y almacenamiento Existen punzones y matrices redondos, ovalados y cuadrado
Código de Pedido
C4122985
Número de Parte Presión máxima de trabajo (bar)
SP-35S 700
gama de tamaños Para usar con
0.44 - 0.81 Inch PUD-1100E
Peso neto
18 kg
Fuerza teórica máxima (externo) (N)
311000
Precio Ud. €
3164,68
Cilindros separadores hidráulicos
12
C3865225 - Para grandes separaciones
C4122227 - Para uso áreas de trabajo con muy poco espacio
Código de Pedido
C4122227
C3865225
Número de Parte Fuerza teórica máxima (externo) (N) Volumen
WR-5 8900 10 ml
WR-15 6000 64 ml
extension maxima
94 mm
292 mm
Liquidación Consejo
12,8 mm
32 mm
Precio Ud. €
277,23
831,68
1290
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento y manipulación
44273 44246 44245


































































































   1302   1303   1304   1305   1306