Page 1303 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1303
Tiradores
Cuña hidráulica para elevación vertical
Requiere un hueco de acceso muy reducido de sólo 10 mm
Cada paso puede realizarse bajo carga total Elevación vertical lineal
Sin paso inicial de doblado ni riesgo de deslizamiento De simple efecto, retorno por muell
Código de Pedido
C3634056
Número de Parte Presión máxima de trabajo (bar)
LW-16 700
Fuerza teórica máxima (externo) (N)
Longitud de carrera
21 mm
Liquidación Consejo
10 mm
Volumen
78 ml
Peso neto
9 kg
Precio Ud. €
1811,46
157000
Sacabocados hidráulicos, de simple efecto
Conjunto de herramienta-bomba con punzón hidráulico, bomba eléctrica y manguera
12
Código de Pedido Número de Parte Presión máxima de trabajo (bar)
C4122715 MSP-351 700
Fuerza teórica máxima (externo) (N) Peso neto Precio Ud. €
311000 21 kg 3164,68
Almacenamiento y manipulación
1289
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43887 43882