Page 1302 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1302

Extractores | Tiradores Extractores hidráulicos Posi Lock®
Extractores Posi Lock® hidráulicos
Para una extracción más rápida y segura
Sistema de retención de garras patentado ‘jaula de seguridad’
Sistema hidráulico de gran fuerza para una extracción fácil
Código de Pedido
C4122584
C4122585
C4122586
C6038879
Número de Parte
EPHR-110
EPHR-113
EPHR-116
EPH-1003E
Presión máxima de trabajo (bar)
700
700
700
700
Fuerza teórica máxima (externo) (N)
142000
232000
498000
980000
Alcance máximo
rango de exten- sion
25-381 mm
63-457 mm
76-635 mm
190-1778 mm
Peso neto
23 kg
48 kg
91 kg
907 kg
Precio Ud. €
2535,54
3890,02
5990,10
***
245 mm
304 mm
355 mm
1219 mm
Conjuntos universales de mantenimiento
La caja universal de herramientas hidráulicas
Potencia para empujar, extraer, elevar, prensar, alisar, separar y sujetar
El juego incluye una bomba manual ligera, una manguera de 1,8 m, cilindro(s), un manómetro y un adaptador
Muchos accesorios permiten una rápida configuración de herramientas especializadas
Juegos completos para casi todas aplicaciones de mantenimiento
12
Código de Pedido
C4122712
C4122714
C4122713
C4122709
C4122711
C4122710
Número de Parte
MS2-4
MSFP-5
MSFP-10
MS2-10
MS2-20
MS2-1020
modelo de cilindro
RC-55
RC-55
RC-106
RC-55
RC-256
RC-102; 106; 256
Fuerza teórica máxima (externo) (N)
22000
22000
50000
50000
116000
116000
Piezas, número de
35
22
24
40
19
59
Peso neto
26 kg
20 kg
48 kg
63 kg
95 kg
158 kg
Precio Ud. €
4235,60
3110,24
2848,21
4319,15
4560,93
8535,76
1288
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento y manipulación
43886 43864


































































































   1300   1301   1302   1303   1304