Page 1301 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1301
Mordazas en C y prensas para árboles
Prensas | Extractores Conjuntos de extractores de mantenimiento
Todos los conjuntos incluyen bomba, manguera, cilindro, manómetro, adaptador y caja
También incluido: conexión para extractor de garras, extractor de crucetas, extractor de cojinetes
Utilizables en todas las posiciones.
Código de Pedido
C4122297
C4122298
C4122300
Número de Parte
A-205
A-210
A-220
Fuerza teórica máxima (externo) (N)
45000
101000
178000
maxima apertura maxima apertura en altura en anchura
165 mm 51 mm
228 mm 57 mm
305 mm 70 mm
Precio Ud. €
359,51
474,70
1110,17
Configuración rápida para una gran variedad de trabajos
Código de Pedido
C4122358
C4122365
C4122371
C4122377
Número de Parte
BHP-1752
BHP-2751G
BHP-3751G
BHP-5751G
Alcance máximo
252 mm
300 mm
387 mm
700 mm
Ambito externo del extractor (maximo)
249 mm
499 mm
800 mm
1100 mm
Fuerza teórica máxima (externo) (N)
Precio Ud. €
71000 2958,34
178000 4141,93
267000 6434,42
142000 10437,10
Mordazas en C y prensas para árboles
Extractores mecánicos Posi Lock®
12
Superficies de trabajo mecanizadas para mejor fijación de las piezas.
Orificios de fijación en la base para fijación horizontal o vertical.
Parte posterior ranurada para simplificar el montaje y desmontaje de piezas largas.
Extractores Posi Lock® mecánicos
Para una extracción más rápida y segura
Sistema de retención de garras patentado ‘jaula de seguridad’ Disponible en diseños de 2 y 3 garras
Código de Pedido
C4122306
C4122307
Número de Parte
A-310
A-330
Fuerza teórica máxima (externo) (N)
101000
295000
maxima apertu- ra en anchura
135 mm
178 mm
maxima ap- ertura en altura
227 mm
260 mm
Precio Ud. €
1125,36
2370,97
Código de Pedido
C2399859
C4122554
C4122555
Número de Fuerza teórica
Parte máxima (externo) (N)
EP-106 89000
EP-108 151000
EP-110 178000
Alcance máximo
152 mm
203 mm
245 mm
rango de extension
12-178 mm
19-304 mm
25-381 mm
Precio Ud. €
283,55
334,19
365,84
Almacenamiento y manipulación
1287
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43851
43850
43863 43858

