Page 1300 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1300

Prensas
Prensas hidráulicas
Prensa de taller con bomba eléctrica
Ningún taller puede prescindir de ellas
El dispositivo único “Hydrajust” para el posicionamiento de la bancada permite el ajuste de la bancada inferio
Prensas hidráulicas
Número de modelo
Función del cilindro
maxima apertura en altura
maxima apertura en anchura Presión máxima de trabajo (bar) Fuerza teórica máxima (externo) (N) Peso neto
Tipo de bomba Longitud de carrera
VLP-10013ZES Doble efecto (D/A) 990 mm
989 mm
700 933000 993 kg Eléctrico 333 mm
Precio Ud. €
VLP-20013ZES
Prensa de banco de 10 toneladas con bomba manual
Número de modelo
Función del cilindro
maxima apertura en altura
maxima apertura en anchura Presión máxima de trabajo (bar) Fuerza teórica máxima (externo) (N) Peso neto
VLP-106P142 Simple efecto 432 mm
430 mm
700 101000 49 kg Manual 156 mm
1220 mm 1340 mm
1995000 1992 kg
330 mm
Tipo de bomba Longitud de carrera
Código de Pedido
C4360352
Número de modelo
VLP-106P142
Precio Ud. €
835,47
Código de Pedido
C6038881
C4123071
Código de Pedido
C3615296
Número de modelo
VLP-10013ZES
VLP-20013ZES
Número de modelo
Precio Ud. €
9304,14
21215,98
XLP-256P392 1726,65
Prensas hidráulicas
Prensas multifuncionales en kits (prensas de 50 y 75 toneladas)
Hueco para fácil agarre de la carretilla elevadora en las prensas de 50 y 75 toneladas Ajuste de altura de la bancada superior o inferior con torno (50 y 75 toneladas)
El ajuste del ancho permite que el cilindro se mueva de lado-a-lado
Las opciones incluyen una bomba de pie neumática de la serie XA:
– manómetro integrado en la bomba para control óptimo
– apropiada para trabajos de prensado delicados con caudal de aceite variable.
12
Número de modelo
Función del cilindro
maxima apertura en altura
maxima apertura en anchura Presión máxima de trabajo (bar) Fuerza teórica máxima (externo) (N) Peso neto
Tipo de bomba Longitud de carrera
XLP-256P392 Simple efecto 510 mm
1225 mm
700 232000 165 kg Manual 158 mm
Precio Ud. €
1988,68
8340,82
4977,40
4977,40
6544,55
XLP-256XA11G Simple efecto 510 mm
1225 mm
700 232000 170 kg Aire 158 mm
XLP-5013ZES Doble efecto 990 mm
993 mm
700 498000 700 kg Eléctrico 334 mm
XLP-506P802 Simple efecto 990 mm
993 mm
700 498000 595 kg Manual 159 mm
XLP-506XA12G Simple efecto 990 mm
993 mm
700 498000 600 kg Aire 159 mm
XLP-756XA12G Simple efecto 990 mm
989 mm
700 718000 900 kg Aire 156 mm
Código de Pedido
C4336106
C4360207
C4148223
C3299121
C4360209
Número de modelo
XLP-256XA11G
XLP-5013ZES
XLP-506P802
XLP-506XA12G
XLP-756XA12G
1286
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento y manipulación
44278 44259
44262


































































































   1298   1299   1300   1301   1302