Page 1296 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1296

Bombas y válvulas de maniobra direccionales | Componentes de sistemas y válvulas de control
Bomba hidroneumática de pié
Diseño ergonómico para reducir la fatiga cansancio del operario
caudal de aceite variable y medición precisa, para un control exacto
Sistema hidráulico cerrado evita la contaminación y permite el uso de la bomba en cualquier posición Función de bloqueo del pedal para la posición de retracción.
Código de Pedido
C2151412
C2151413
C4123262
C2151416
C2151418
Número de Parte Volumen
XA-11 1l
XA-11G 1l
XA-12 2l
XA-12G 2l
XA-12VG 2l
caudal (l/min) etapa 1
caudal (l/min) etapa 2
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
para uso con cilindro tipo...
Precio Tipo del indicador Ud. €
Ninguna 765,85
Manómetro de presión 949,40
Ninguna 840,54
2
2
2
2
2
Simple efecto
Simple efecto
Simple efecto
Simple efecto
Doble efecto
Manómetro de presión
Manómetro de presión
1022,82
1450,69
Mangueras hidráulicas de alta presión
Mangueras de seguridad termoplásticas
Para aplicaciones exigentes, con un factor de seguridad de 4 a 1
Presión máxima de trabajo de 700 bar
El recubrimiento exterior es de poliuretano, para dar máxima resistencia a la abrasión
12
Código de Pedido
C3634048
C3861774
C4122667
C1136378
C3861777
C3818308
Número de Parte
H-7206
H-7210
H-7220
HC-7206
HC-7210
HC-7220
Conexión 1 - tamaño de la rosca
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
Conexión 2 - tamaño de la rosca
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
CH-604
3/8 NPT
Terminacion de adaptador 1
Adaptador recto
Adaptador recto
Adaptador recto
Adaptador recto
Adaptador recto
Adaptador recto
Terminacion de adaptador 2
Adaptador recto
Adaptador recto
Adaptador recto
Adaptador recto
CH-604
CH-604
Diamentro interior de seccion
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
longitud de manguera
1,8 m
3m
6,1 m
1,8 m
3 mm
6,1 mm
Presión máxima de trabajo (bar)
700
700
700
700
700
700
Peso neto
0,9 kg
1,4 kg
2,8 kg
1 kg
1,5 kg
2,9 kg
Precio Ud. €
86,08
113,93
167,09
113,93
141,78
196,21
1282
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento y manipulación
43878 44276


































































































   1294   1295   1296   1297   1298