Page 1295 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1295

Bombas y válvulas de maniobra direccionales
Bombas manuales
La solución para trabajos arduos
Esfuerzo de palanca reducido y asa ergonómica para reducir el cansancio del operario
Depósito sin purgador elimina pérdidas de aceite Asa de rápida sujeción permite un transporte fácil Depósito con protección contra sobrepresión
Código de Pedido
C2668107
C4122742
C4111322
C4111060
C4122743
C4122740
C4122741
Número de Parte
P-39
P-77
P-80
P-84
P-801
P-462
P-464
Volumen
770 ml
770 ml
2200 ml
2200 ml
4100 ml
7423 ml
7423 ml
Peso neto
6,2 kg
7,1 kg
10,7 kg
11,8 kg
14,1 kg
27,7 kg
27,7 kg
cilindrada (cc/rev)
cilindrada (cc/rev) 2a etapa
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
4,75
4,75
Precio Ud. €
343,05
525,34
668,38
1053,20
889,91
1535,50
1882,35
2,46
16,39
16,39
16,39
16,39
126,2
126,2
Bombas eléctricas económicas
Ligeras y compactas
Mejor relación caudal de aceite/peso: 3,31 l/min @13 bar; 0,32 l/min @ 700 bar
Botonera de control para motor y válvula
Motor universal de 50⁄60 Hz, 0,37 kW
Para ciclos de funcionamiento intermitente.
12
Código de Pedido
C4122767
C4122771
C4122772
C4122770
Número de Parte
PUD-1100E
PUJ-1200E
PUJ-1201E
PUD-1301E
Volumen
1,9 l
1,9 l
3,8 l
3,8 ml
caudal (l/min) etapa 1
3,31
3,31
3,31
3,31
caudal (l/min) etapa 2
0,32
0,32
0,32
0,32
Precio Ud. €
2646,93
2265,91
2303,88
2968,47
Almacenamiento y manipulación
1281
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43893 43890


































































































   1293   1294   1295   1296   1297