Page 1297 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1297

Componentes de sistemas y válvulas de control
Enchufes rápidos de gran caudal
Recomendados para uso en todas las bombas y cilindros de Enerpac
Incluye el guardapolvo ‘2 en 1’ para uso en acoplamientos macho y hembra
Código de Pedido
C3781324
C1248330
C3634033
Colectores
Descripción del Número de Parte artículo
Conexión- tamaño de la rosca
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
Maximo Caudal l/min
Presión máxima de trabajo (bar)
Precio Ud. €
69,62
27,25
41,47
C-604
CH-604
CR-400
High-Flow Coupler
Male Half Coupler
Female Half Coupler
35 700
35 700
35 700
Peso neto
0,2 kg
0,2 kg
0,2 kg
Colectores para múltiples conexiones de líneas hidráulicas en una ubicación central
Código de Pedido
C3634024
Colectores
Número de Parte
A-65
numero de conexiones
7 x 3/8 NPT
Tipo de puerto
3/8 NPT
Longitud total Altura
369 mm 32 mm
Ancho
32 mm
Peso neto
3,1 kg
Precio Ud. €
164,56
Colectores para controlar dos o cuatro cilindros de simple efecto simultáneamente
12
Código de Pedido
C3863549
C4122328
Número de Parte
AM-21
AM-41
numero de conexiones
5 X 3/8 NPT
7 x 3/8 NPT
Tipo de puerto
3/8 NPT
3/8 NPT
Longitud total Altura
152 mm 106 mm
305 mm 106 mm
Ancho
41 mm
41 mm
Peso neto
2,3 kg
4,2 kg
Precio Ud. €
402,55
777,24
Almacenamiento y manipulación
1283
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43856 43854 43861


































































































   1295   1296   1297   1298   1299