Page 1294 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1294
Cilindros y productos elevadores | Bombas y válvulas de maniobra direccionales Equipos de bomba y cilindro, de simple efecto
Con cilindros de uso general, para máxima versatilidad El conjunto incluye una manguera de 1,8 m, un manómetro, un adaptador para el manómetro y una bomba manual de dos velocidades
Código de Pedido
C4122982
C4122962
C4122968
C4122971
C4122965
C3864815
C3864816
C4122973
Número de Parte
SCR-55H
SCR-102H
SCR-154H
SCR-156H
SCR-106H
SCR-256H
SCR-506H
SCR-2514H
Longitud de carrera
Presión máxima de trabajo (bar)
modelo de cilindro
RC-55
RC-102
RC-154
RC-156
RC-106
RC-256
RC-506
RC-2514
Fuerza teórica máxima (externo) (N)
45000
101000
142000
142000
101000
232000
498000
232000
Bombas manuales hidráulicas de composite Resistentes a impactos y corrosión
Bajo esfuerzo de bombeo
Válvula de seguridad interna ajustabl
Precio Ud. €
1040,55
1134,22
1324,10
1382,33
1215,24
1498,79
2335,53
2081,09
127 mm
54 mm
101 mm
153 mm
156 mm
158 mm
159 mm
362 mm
700
700
700
700
700
700
700
700
Bombas manuales
12
Código de Pedido
C4122733
C3653562
C3839130
C4122735
C3653563
C3839279
C4122744
Número de Parte
P-141
P-391
P-142
P-202
P-392
P-802
P-842
Volumen
327 ml
901 ml
327 ml
901 ml
901 ml
2540 ml
2540 ml
Peso neto
2,4 kg
4,1 kg
2,4 kg
3,4 kg
4,1 kg
8,2 kg
10 kg
cilindrada (cc/rev)
0
0
3,62
3,62
11,26
39,34
39,33
cilindrada (cc/rev) 2a etapa
0,9
2,47
0,9
0,9
2,47
2,47
2,47
Precio Ud. €
301,28
360,77
340,52
415,21
456,98
840,54
1501,32
1280
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento y manipulación
43889 44244