Page 1298 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1298
Componentes de sistemas y válvulas de control
Aceite hidráulico
Aceite hidráulico de calidad superior
Evita la cavitación de la bomba, contiene aditivos que impiden la herrumbre, oxidación y sedimentación
Manómetros
Lectura de escala doble en bar y psi
Todas las piezas sensibles a la presión se han sellado y están amortiguadas con glicerina para una larga vida útil
Incluye disco de seguridad contra rupturas y membrana de igualación de presión
Código de Pedido
C4122685
C4112454
C6038880
Número de Parte
HF-95X
HF-95Y
HF-95T
indice de
viscosidad Viscosidad
Precio Ud. €
21,05
79,75
213,93
Conexión- Diámetro
Volumen
1 l
5 l
20 l
Código de Pedido
C3835838
C4122647
C4122648
Número tamaño de de Parte Precision la rosca
G-2535L 1.5% 1/2 NPT
G-4039L 1.0% 1/2 NPT
G-4040L 1.0% 1/2 NPT
del indica- Rango de dor presion
63 mm 0 - 700 bar
100 mm 0 - 700 bar
100 mm 0 - 1000 bar
Para un montaje fácil
El extremo macho se
acepta una manguera o un acoplamiento; la tercera toma es para conectar el manómetr
Peso Precio
100 min
100 min
100 min
150/165 S.U.S. at 100° F
150/165 S.U.S. at 100° F
150/165 S.U.S. at 100° F
neto
0,5 kg
0,9 kg
0,9 kg
Ud. €
84,81
198,74
198,74
Manómetros
Manómetros
Calibrado con lectura de escala doble para presión en bar y psi Instalación rápida y fácil
Carcasa del manómetro de acero inoxidable resistente a la corrosió
del manómetro en su sistema
rosca en la toma de la bomba o el cilindro; el extremo hembra
Código de Pedido
C3634047
C2531377
Conexión- Número tamaño de
de Parte Precision la rosca
Diámetro del indi- cador
100 mm
100 mm
Rango de presion
0 - 700 bar
Peso neto
0,7 kg
Precio Ud. €
155,70
155,70
Conexión 1 - Código de Número tamaño de la
Pedido de Parte rosca
C3634045 GA-2 3/8 NPT
C4299038 GA-3 3/8 NPT
Conexión 2 - tamaño de la rosca
3/8 NPT
3/8 NPT
Longitud Tipo de
Peso neto
0,9 kg
0,8 kg
Precio Ud. €
54,43
54,43
GP-10S 1.0%
GP-15S 1.0%
1/2 NPT
1/2 NPT
0 - 1000 bar 0,6 kg
total
155 mm
133 mm
puerto
1/2 NPT
1/4 NPT
Manómetro Digital
12
Válvulas reguladoras de caudal y presión
Limita la presión que desarrolla la bomba en el circuito hidráulico, limitando así la fuerza impuesta en otros componentes.
La válvula se abre siempre que se alcanza la presión establecida
Rango de presión máxima en bar, psi o Mpa; de presión baja en kPa, MPa, hPa y mbar
Código de Pedido
C4123040
Precio Ud. €
303,81
Conexión- Diámetro
Número de Parte
V-152
Tipo de puerto
3/8 NPT
Rango de presion
55 - 700 bar
Código de Número Pedido de Parte
C6038878 DGR-2
Precision
0.25%
tamaño de la rosca
1/4 NPT
del indi- cador
70 mm
Rango de presion
Peso neto
Precio Ud. €
650,66
0 - 1380 bar 0,23 kg
1284
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento y manipulación
43862 43873 43879
44248 43872 43871