Page 1293 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1293

Cilindros y productos elevadores
Equipos de bomba y cilindro, de simple efecto
Con cilindros huecos para aplicaciones de empuje y tracción
El conjunto incluye una manguera de 1,8 m, un manómetro, un adaptador para el manómetro y una bomba manual de dos velocidades
Código de Pedido
C4122935
C4122938
C4122940
Número de Parte
SCH-202H
SCH-302H
SCH-603H
Centro Diámetro del orificio
26,9 mm
33,3 mm
53,8 mm
Longitud de carrera
Presión máxima de trabajo (bar)
modelo de
cilindro Fuerza teórica máxima (externo) (N)
RCH-202 215000
RCH-302 326000
RCH-603 576000
Precio Ud. €
1606,39
1667,15
2650,73
49 mm 700
64 mm 700
76 mm 700
Equipos de bomba y cilindro, de simple efecto
Con cilindros de poca altura, ideal en lugares con espacio reducido
El conjunto incluye una manguera de 1,8 m, un manómetro, un adaptador para el manómetro y una bomba manual de dos velocidades
12
Código de Pedido
C4122944
C3656220
C4122941
C3864812
C4113777
Número de Parte
SCL-101H
SCL-201H
SCL-1002H
SCL-302H
SCL-502H
Altura, cerrado
88 mm
98 mm
141 mm
117 mm
122 mm
Longitud de carrera
38 mm
45 mm
57 mm
62 mm
60 mm
Presión máxima de trabajo (bar)
700
700
700
700
700
modelo de cilindro Fuerza teórica máxima (externo) (N)
RCS-101 101000
RCS-201 201000
RCS-1002 887000
RCS-302 326000
RCS-502 435000
Precio Ud. €
1126,62
1229,16
2181,09
1364,61
1538,03
Almacenamiento y manipulación
1279
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
44241 44239


































































































   1291   1292   1293   1294   1295