Page 1292 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1292
Cilindros y productos elevadores
Cilindros de émbolo hueco, de doble efecto
Versatilidad en aplicaciones de prueba, mantenimiento y tensado Émbolo hueco que permite tanto fuerzas de tracción como de empuje De simple efecto, retorno por muelle
Acabado de esmalte para mayor resistencia a la corrosión
Roscas de collarín para facilitar la fijación
Código de Pedido
C3655704
C4122926
C4122925
C4122919
C4122922
Número de Parte
RRH-307
RRH-606
RRH-6010
RRH-1001
RRH-1006
Centro Diámetro del orificio
33,3 mm
53,8 mm
53,8 mm
79,2 mm
79,2 mm
Volumen
829 ml
1366 ml
2115 ml
505 ml
2035 ml
Altura, cerrado
330 mm
323 mm
438 mm
165 mm
342 mm
Longitud de carrera
178 mm
166 mm
257 mm
38 mm
153 mm
Presión máxima de trabajo (bar)
700
700
700
700
700
Peso neto
21 kg
35 kg
45 kg
33 kg
79 kg
Fuerza teórica máxima (externo) (N)
326000
576000
576000
931000
931000
Precio Ud. €
1832,98
2546,93
3183,66
3092,52
4830,56
Cilindros para producción de precisión
El funcionamiento de doble efecto proporciona fuerza en ambas direcciones para máxima versatilidad
Configuraciones de montaje únicas que facilitan la fijación
Diseñados para una larga vida útil; la mejor elección para las aplicaciones de producción
12
Código de Pedido
C2151388
C2151389
C2151393
C2151391
C2151384
C2151386
C2151385
Número de Parte
BRD-43
BRD-46
BRD-96
BRD-910
BRD-166
BRD-256
BRD-2510
Altura, cerrado
237 mm
313 mm
350 mm
452 mm
389 mm
424 mm
526 mm
Presión máxima de trabajo (bar)
700
700
700
700
700
700
700
Longitud de carrera
79 mm
155 mm
155 mm
257 mm
159 mm
159 mm
260 mm
Peso neto
2,6 kg
3,6 kg
5,6 kg
7,3 kg
10,2 kg
16 kg
20,3 kg
Fuerza teórica máxima (externo) (N)
Precio Ud. €
35000 656,99
35000 691,17
80000 919,02
80000 957,00
142000 1387,39
222000 1910,20
222000 2045,65
1278
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento y manipulación
43859 44236

