Page 1291 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1291
Cilindros y productos elevadores
Cilindros de poca altura, de simple efecto
Diseño ligero, de poca altura para uso en espacios reducidos
De simple efecto, retorno por muelle
Acabado de esmalte para mayor resistencia a la corrosión
Rascador de émbolo reduce la contaminación y prolonga la vida útil del cilindro Racor CR-400 y guardapolvo incluidos en todos los modelos
Émbolo ranurado con orificios roscados para montar silletas inclinables Asa integral en el RCS-1002 para facilidad de transporte
Código de Pedido
C3655174
C3849127
C3849129
C2527661
C3849126
Número de Parte
RCS-101
RCS-201
RCS-302
RCS-502
RCS-1002
Volumen
55 ml
129 ml
261 ml
373 ml
722 ml
Altura, cerrado
88 mm
98 mm
117 mm
122 mm
141 mm
Longitud de carrera
38 mm
45 mm
62 mm
60 mm
57 mm
Presión máxima de trabajo (bar)
Peso neto
4,1 kg
5 kg
6,8 kg
10,9 kg
22,7 kg
Fuerza teórica máxima (externo) (N)
101000
201000
295000
435000
887000
Precio Ud. €
348,11
450,65
587,36
759,52
1192,45
700
700
700
700
700
Cilindros de émbolo hueco, de simple efecto
Versatilidad en aplicaciones de prueba, mantenimiento y tensado
Émbolo hueco que permite tanto fuerzas de tracción como de empuje
De simple efecto, retorno por muelle
Tubo central flotante niquelado en modelos más de 20 toneladas, incrementa la vida útil del producto
Acabado de esmalte para mayor resistencia a la corrosión
Roscas de collarín para facilitar la fijación
12
Código de Pedido
C3849118
C3634079
C3634081
C4714867
C4122890
C3655160
C4122891
Número de Parte
RCH120
RCH-121
RCH-123
RCH-202
RCH-206
RCH-302
RCH-306
Centro Diámetro del orificio
19,6 mm
19,6 mm
19,6 mm
26,9 mm
26,9 mm
33,3 mm
33,3 mm
Volumen
14 ml
75 ml
136 ml
150 ml
476 ml
298 ml
722 ml
Altura, cerrado
55 mm
120 mm
184 mm
162 mm
306 mm
178 mm
330 mm
Longitud de carrera
8 mm
42 mm
76 mm
49 mm
155 mm
64 mm
155 mm
Presión máxima de trabajo (bar)
700
700
700
700
700
700
700
Peso neto
1,5 kg
2,8 kg
4,4 kg
7,7 kg
14,1 kg
10,9 kg
21,8 kg
Fuerza teórica máxima (externo) (N)
125000
125000
125000
215000
215000
326000
326000
Precio Ud. €
424,07
550,65
713,95
829,14
1157,01
888,64
1345,62
Almacenamiento y manipulación
1277
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
44233 44235