Page 1290 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1290

Cilindros y productos elevadores
Cilindros de aluminio, de émbolo hueco, de simple efecto
De simple efecto, retorno por muelle
El émbolo hueco permite ejercer fuerzas de empuje y tracción
Los cojinetes de composite aumentan la vida útil del cilindro y la resistencia a cargas laterales
Las asas son estándar en todos los modelos
Base y silleta de acero
Código de Pedido
C4122798
C4122803
C4122800
C4122809
C3634070
C4122790
Número de Parte
RACH-202
RACH-302
RACH-206
RACH-604
RACH-606
RACH-1006
Volumen
164 ml
256 ml
491 ml
847 ml
1270 ml
2487 ml
Altura, cerrado
188 mm
208 mm
315 mm
315 mm
380 mm
391 mm
Longitud de carrera
Presión máxima de trabajo (bar)
Peso neto
5,2 kg
8 kg
7,1 kg
19,5 kg
22,8 kg
46,2 kg
Fuerza teórica máxima (externo) (N)
229000
229000
229000
596000
596000
1157000
Precio Ud. €
1262,07
1543,10
1819,06
3177,33
3654,57
5158,42
50 mm 700
50 mm 700
150 mm 700
100 mm 700
150 mm 700
150 mm 700
Cilindros Flat-Jac®, de simple efecto
Diseño plano y compacto, para uso en lugares donde no cabe la mayoría de los otros cilindros
De simple efecto, retorno por muelle
RSM-750, 1000 y 1500 tienen asas para facilitar el transporte
Orificios de montaje permiten una fácil fijación
Acabado de esmalte para mayor resistencia a la corrosión Racor CR-400 y guardapolvo incluidos en todos los modelos 1) Émbolos de acero de alta calidad cromados en duro
Émbolo ranurado no requieren silleta
12
Código de Pedido
C3655780
C3796734
C3634091
C4114745
C3849557
C4122927
C3634090
C3849555
Número de Parte
RSM-50
RSM-100
RSM-200
RSM-300
RSM-500
RSM-750
RSM-1000
RSM-1500
Longitud de carrera
6 mm
11 mm
11 mm
13 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Precio Ud. €
265,83
340,52
443,05
575,97
748,13
987,38
1227,89
Volumen
4 ml
18 ml
32 ml
55 ml
99 ml
164 ml
203 ml
317 ml
Altura, cerrado
32 mm
43 mm
51 mm
58 mm
66 mm
79 mm
85 mm
100 mm
Presión máxima de trabajo (bar)
700
700
700
700
700
700
700
700
Peso neto
1 kg
1,4 kg
3,1 kg
4,5 kg
6,8 kg
11,3 kg
14,5 kg
26,3 kg
Fuerza teórica máxima (externo) (N)
45000
101000
201000
295000
45000
718000
887000
1386000 1760,83
1276
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento y manipulación
44237 44227


































































































   1288   1289   1290   1291   1292