Page 1289 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1289

Cilindros y productos elevadores
Cilindros de aluminio, de simple efecto
De simple efecto, retorno por muelle Resistencia a cargas laterales hasta 10% Las asas son estándar en todos los modelos Base y silleta de acero
Código de Pedido
C2151403
C2151406
C2151404
C2151409
C2151407
C2151405
C2151408
C2151410
C2151411
C2151399
C2151400
C2151402
Número de Parte
RAC-202
RAC-302
RAC-204
RAC-502
RAC-304
RAC-206
RAC-306
RAC-504
RAC-506
RAC-1004
RAC-1006
RAC-1506
Volumen
156 ml
221 ml
312 ml
354 ml
442 ml
468 ml
663 ml
709 ml
1063 ml
1431 ml
2147 ml
3405 ml
Altura, cerrado
174 mm
181 mm
224 mm
186 mm
231 mm
274 mm
281 mm
236 mm
286 mm
271 mm
321 mm
343 mm
Longitud de carrera
Presión máxima de trabajo (bar)
Peso neto
3,6 kg
4,5 kg
4,1 kg
8,5 kg
5,2 kg
4,6 kg
5,9 kg
9,8 kg
11,1 kg
19,6 kg
21,9 kg
33,3 kg
Fuerza teórica máxima (externo) (N)
218000
309000
218000
496000
309000
218000
309000
496000
496000
1002000
1002000
1589000
Precio Ud. €
829,14
1100,04
921,55
1446,89
1221,56
1024,09
1355,75
1606,39
1782,34
2784,91
3089,99
4698,91
50 mm 700
50 mm 700
100 mm 700
50 mm 700
100 mm 700
150 mm 700
150 mm 700
100 mm 700
150 mm 700
100 mm 700
150 mm 700
150 mm 700
Cilindros de aluminio con tuerca de seguridad, de simple efecto
Con tuerca de seguridad para asegurar las cargas mecánicamente Resistencia a cargas laterales hasta 5%
Las asas son estándar en todos los modelos
Base y silleta de acero
De simple efecto, retorno por muelle
Código de Pedido
C4122828
C4122833
C4122829
C4122830
C4122834
C4122813
C4122835
C4122818
C4122814
C4122815
C4122819
C4122820
Número de Parte
RACL-302
RACL-502
RACL-304
RACL-306
RACL-504
RACL-1002
RACL-506
RACL-1502
RACL-1004
RACL-1006
RACL-1504
RACL-1506
Volumen
221 ml
354 ml
442 ml
663 ml
709 ml
716 ml
1063 ml
1135 ml
1431 ml
2147 ml
2270 ml
3405 ml
Altura, cerrado
231 mm
236 mm
218 mm
331 mm
286 mm
296 mm
336 mm
323 mm
346 mm
396 mm
373 mm
423 mm
Longitud de carrera
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
100 mm
50 mm
150 mm
50 mm
100 mm
150 mm
100 mm
150 mm
Presión máxima de trabajo (bar)
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
Peso neto
5,4 kg
9,3 kg
6,1 kg
6,8 kg
10,6 kg
21,9 kg
11,9 kg
32,2 kg
24,2 kg
26,5 kg
36,2 kg
40,2 kg
Fuerza teórica máxima (externo) (N)
309000
496000
309000
309000
496000
1002000
496000
1589000
1002000
1002000
1589000
1589000
Precio Ud. €
1491,19
1610,19
1655,76
1836,78
1786,14
3078,60
1986,15
3709,00
3417,85
3792,55
4117,88
4569,79
12
Almacenamiento y manipulación
1275
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
44228 44226


































































































   1287   1288   1289   1290   1291