Page 1284 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1284

Equipo de manipulación móvil
Carro con plataforma elevada
Diseño único y ajustable, con la plataforma situada en una altura cómoda y ergonómica.
• Mango ergonómico para mejorar el control y la seguridad de los trabajadores.
• Plataforma con refuerzos de acero, para aumentar la durabilidad.
• Capacidad de carga de hasta 900 kg.
• Ranuras en el perímetro de la plataforma para retener los objetos pequeños.
• Mango de acero con recubrimiento en polvo con pinzas de retención para evitar un desmontaje accidental.
• Dos ruedas de caucho fijas y dos giratorias de uso intensivo para mejorar el control y la maniobrabilidad y amortiguar la carga.
• Dos ruedas con bloqueo disponibles por separado
Carro de utensilios
Código de Pedido
C5006701
Longitud
61 cm
Anchura, externa
133 cm
Altura
122 cm
Peso neto
45,0007 kg
Precio Ud. €
958.09
Máxima productividad en el lugar de trabajo: carro de trabajo y almacenamiento de herramientas integral.
• Cuatro cajones compartimentados para guardar piezas y herramientas.
• El kit de armario opcional permite disponer de un compartimento cerrado para guardar herramientas y materiales con total seguridad.
• Dos recipientes para guardar las herramientas y materiales más indispensables. • Diseñado para desplazarse por superficies duras, en ascensores y a través de puertas.
• Superficie de trabajo plana, situada a una altura ergonómica.
• Cuatro ruedas de gran tamaño antihuella (dos giratorias y dos con bloqueo)
Carros de trabajo de estantes con bordes
Código de Pedido
C5006688
C5006689
Descripción del
artículo Longitud
Carro de utensilios 97,16 cm
Armario compatible 2,54 cm con FG6180
Anchura, externa
43,82 cm
2,54 cm
Altura
49,53 cm
2,54 cm
Peso neto
22,4001 kg
9,79776 kg
Precio Ud. €
500.78
168.66
Armarios móviles y carros de utensilios TradeMaster®
La solución ideal para transportar materiales, suministros y cargas pesadas.
• Mango ergonómico para mejorar el control y la seguridad de los trabajadores.
• Los ganchos de herramientas y accesorios y las zonas de almacenamiento de fácil
acceso mejoran la productividad y la organización.
• Vida útil extremadamente larga: plataforma robusta de espuma estructural,
12
resistente a la oxidación, las abolladuras y al astillamiento.
• Productos sin apenas necesidad de mantenimiento.
• Capacidad de carga de hasta 220 kg.
• Las ruedas antihuella de TPR gris de 12,7 cm, dos fijas y dos pivotantes,
garantizan un transporte totalmente silencioso.
• Barras universales, para facilitar el montaje.
Dos ruedas con bloqueo conformes con la norma EN-1757-3.
Transporte con total facilidad las herramientas y materiales allí donde los necesite.
• Incorpora puertas de armario con bloqueo y cajones de 10 cm de profundidad para guardar y organizar objetos de la forma más práctica.
• Los cajones funcionan sobre guías de rodamientos con ruedas de gran calidad.
• Estantes de espuma estructural con refuerzos de metal, garantía de durabilidad.
• Se comercializa montado en un 90%
Código de Pedido
C5006692
C5006693
Longitud
97,79 cm
111,76 cm
Anchura, externa Altura
43,5 cm 98,74 cm
64,14 cm 98,74 cm
Peso neto
13,2002 kg
18,7001 kg
Precio Ud. €
278.92
330.26
Código de Pedido
C5006679
Longitud
110,99 cm
Anchura, externa Altura
50,66 cm 72,11 cm
Peso neto
35,5001 kg
Precio Ud. €
1365.25
1270
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento y manipulación
30144
30151
30145
30149


































































































   1282   1283   1284   1285   1286