Page 1285 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1285

Equipo de manipulación móvil
Carro con plataforma de paneles laterales
Contenedores basculantes de espuma estructural 0.6m3 – Trabajo estándar
Opción ideal para transportar y sujetar paquetes y materiales pequeños.
• Mango ergonómico para mejorar el control y la seguridad de los trabajadores.
• Los paneles laterales pueden retirarse con gran facilidad para transportar objetos más voluminosos.
• Diseño altamente versátil, con configuraciones de 1 a 4 paneles.
• Pinzas de retención en los extremos del panel, para evitar un desmontaje accidental.
• Aberturas en los paneles laterales para acceder fácilmente al contenido.
• Plataforma con refuerzos de acero, para aumentar la durabilidad.
• Ranuras de sujeción moldeadas para proteger las cargas.
• Superficie de la plataforma granulada para evitar resbalamientos.
• Ranuras en el perímetro de la plataforma para retener los objetos pequeños.
• Las ruedas garantizan la máxima protección del suelo, absorción de los impactos y un trabajo silencioso
Diseñados para la recogida de residuos generales y el transporte de materiales de tamaño mediano.
• Las ruedas antihuella minimizan la necesidad de limpieza posterior. • Fáciles de limpiar y sin apenas mantenimiento.
• La exclusiva asa tipo volante brinda una excelente maniobrabilidad y un manejo
• extremadamente seguro.
• Tapa opcional con forma de cúpula.
• Los modelos FG9T1300 y FG9T1400 son compatibles con el cubo para desechos • FG335388, el recipiente para cubiertos FG335488 (página 174) y la papelera
12
Código de Pedido
C5006700
Longitud
61 cm
Anchura, externa
142 cm
Altura
104 cm
Peso neto
46,0009 kg
Precio Ud. €
1056.87
• rectangular FG295700.
Dos ruedas giratorias y dos ruedas fijas.
Código de Pedido
C5006684
C5006685
Descripción del
artículo Color
Altura
96,52 cm
96,52 cm
Longitud
163,83 cm
163,83 cm
Capacidad
600L/272kg
600L/453kg
Precio Ud. €
844.80
978.04
Contenedor bascu- lante 0,6 m3 – Trabajo estándar
Contenedor bascu- lante 0,6 m3 – Trabajo pesado
Negro
Negro
C5006687
Tapa Negro
78,74 cm
81,28 cm
258.76
Almacenamiento y manipulación
1271
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30152
30243


































































































   1283   1284   1285   1286   1287