Page 1283 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1283

Equipo de manipulación móvil
Carro con plataforma convertible
Gracias a un diseño convertible exclusivo, es posible pasar rápidamente de un carro con plataforma estándar a un carro de dos niveles de uso intensivo. Una solución perfecta para transportar diferentes materiales en varios entornos de trabajo, y todo con un solo producto
Código de Pedido Longitud Anchura, externa
C5006691 93,66 cm 63,5 cm
Carro de servicio convertible
Precio Ud. €
965.19
Altura
53,34 cm
Peso neto
41,0005 kg
12
Conversión de carro de trabajo a plataforma en cuestión de segundos.
• Diseño innovador, pendiente de patente.
• Productividad y versatilidad, con una mejora del bienestar de los trabajadores: ahorro de tiempo y dinero
Código de Pedido
C5006690
C5006607
C5006604
C5006605
Descripción del artículo
Carro de trabajo convertible
Tapa de contenedor móvil
Tapa de contenedor móvil
Tapa de contenedor móvil
Color Longitud
125,73 cm
Amarillo 51,5 mm
Beige 51,5 cm
Verde 51,5 mm
Anchura, externa
20,64 cm
56 cm
56 cm
56 cm
Altura
63,82 cm
8 mm
8 cm
8 mm
Peso neto
23,5904 kg
0,15 kg
0,15 kg
0,15 kg
Precio Ud. €
499.07
12.81
12.81
12.81
Almacenamiento y manipulación
1269
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30143
30140


































































































   1281   1282   1283   1284   1285