Page 1286 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1286

Equipo de manipulación móvil | Taburetes
Contenedores rectangulares 0.2m3
Una opción eficaz para el transporte de materiales y residuos industriales.
• El armazón metálico proporciona una gran durabilidad.
• La tapa abovedada y con bisagras permite mantener el contenido oculto sin
reducir lacapacidad.
• Cumple con la normativa USDA de equipamiento para carnes y aves (solo la
versiónblanca).
• Ruedas colocadas en diamante para mejorar la maniobrabilidad.
• Diseñados para pasar por puertas de tamaño convencional. Dos ruedas giratorias y dos ruedas fijas.
Taburete escalera plegable.
• Fáciles de transportar.
• Fáciles de almacenar.
• Resistencia térmica: de 0 °C a +50 °C. Código de
Pedido
Precio Ud. €
49.78
Altura
Anchura, externa
48,6 cm
Longitud
17,2 cm
C5006615
63 cm
Código de Pedido
C5005946
C5006682
C5006683
Longitud
64,77 cm
66,68 cm
71,12 cm
Anchura, externa Altura
Peso neto
16,3001 kg
16,3001 kg
18,1 kg
Precio Ud. €
445.54
445.54
494.23
98,55 cm
99,7 cm
109,86 cm
71,12 cm
73,66 cm
84,46 cm
Contenedores BRUTE® Tote
12
La caja de almacenamiento definitiva
• Composición de polietileno de nivel comercial, resistente a los usos más exigentes. • El práctico agarre de las asas facilita el transporte y la manipulación.
• Asas huecas, que reducen el riesgo de acumulación de bacterias.
• Tapas con cierre a presión, que mantienen el contenido seguro.
• Base con borde de refuerzo, que evita posibles daños durante el arrastre.
Los contenedores se apilan de forma segura para optimizar el espacio.
Código de Pedido
C5005963
C5005964
C5005965
C5005966
Descripción del artículo Altura
Brute® Tote 53 l 27,15 cm
Brute® Tote 53 l 17,82 cm
Brute® Tote 75,5 l 38,43 cm
Brute® Tote 75,5 l 38,43 cm
Anchura, externa
42,5 cm
7,58 cm
44,15 cm
44,15 cm
Precio Ud. €
37.14
37.14
45.02
45.02
1272
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento y manipulación
30147
30204 30936


































































































   1284   1285   1286   1287   1288