Page 1282 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1282

Bancos de taller y accesorios | Equipo de manipulación móvil
Banco de taller resistente
Plataforma móvil TripleTM Trolley
El asa de tres posiciones garantiza una manipulación óptima independientemente de la carga.
• Construcción muy sólida, resistente a las abolladuras y la oxidación.
• Amplia plataforma fácil de cargar y totalmente estable durante el transporte de productos.
• Si el asa se pliega horizontalmente, la plataforma puede utilizarse como carro.
• Las grandes ruedas antihuella proporcionan una mayor estabilidad en todas las superficies.
• Las formas seccionadas de la superficie facilitan la sujeción del carro cuando está plegado.
• El carro puede plegarse y guardarse de forma práctica.
• Dos ruedas giratorias y dos ruedas fijas
• Encimera hecha de madera multicapa con orificios para tornillo de banco 1599F/100 (se pide por separado)
• Cajones protegidos mediante esteras de goma espumada
• Frente de cajones de nylon robusto
• Las cajas de rodillos pueden dar cabida a bandejas termoformadas • Cierre de seguridad centralizado frontal
• Estante inferior para objetos
6 cajones (588x367 mm) con guías de deslizamiento de cojinetes de bolas: 4 cajones, 70 mm de altura (capacidad máx. 25 kg
1 cajón, 140 mm de altura (capacidad máx. 30 kg)
1 cajón, 290 mm de altura (capacidad máx. 35 kg)
Código de Pedido
C6016513
C6016510
C6016516
Dimensions L x H x W
2000 x 900 x 700 mm
2000 x 900 x 700 mm
2000 x 900 x 700 mm
Color
Gris
Naranja
Rojo
Número de giradores
Precio Ud. €
Código de Pedido
C5006676
Longitud
85,09 cm
Anchura, externa Altura
59,69 cm 33,02 cm
Peso neto
9,30016 kg
Precio Ud. €
213.46
12 1750.00
12 1750.00
12 1750.00
Mesa de trabajo universal
Carro con plataforma estándar
Estable y robusta, fácil de transportar: soporte tubular plegable. Superficie de trabajo óptima: tabla de trabajo de madera de haya.
Opción ideal para desplazar cargas voluminosas y pesadas en entornos interiores y exteriores.
• Mango ergonómico para mejorar el control y la seguridad de los trabajadores.
• Plataforma con refuerzos de acero, para aumentar la durabilidad.
• Ranuras de sujeción moldeadas para proteger las cargas.
• Superficie de la plataforma granulada para evitar resbalamientos.
• Ranuras en el perímetro de la plataforma para retener los objetos pequeños.
• Mango de acero con recubrimiento en polvo con pinzas de retención para evitar un
12
Código de Pedido
C4183262
C4183263
Descripción del artículo
Banco de herramientas universal para montador de tuberías, 1000x700x835mm
Banco de herramientas universal para montador de tuberías, 1200x750x835mm
Peso neto
32 kg
38 kg
Precio Ud. €
242.45
290.95
desmontaje accidental.
• Dos ruedas fijas y dos ruedas giratorias para mejorar el control y la
maniobrabilidad.
Dos ruedas con bloqueo conformes con la norma EN 1757-3.
Código de Pedido
C5006694
C5006695
Longitud
101,6 cm
132,08 cm
Anchura, externa Altura
60,96 cm 100,33 cm
60,96 cm 105,41 cm
Peso neto
21,0003 kg
30,0002 kg
Precio Ud. €
591.81
659.00
1268
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento y manipulación
12176
46427
30142 30141


































































































   1280   1281   1282   1283   1284