Page 1281 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1281

Bancos de taller y accesorios
Cubio Banco de trabajo
Almacenamiento en bancos de trabajo de haya multiplex. Las unidades integradas de almacenamiento pueden bloquearse completamente. Hasta 1200kg capacidad global.
Cajones con capacidad de 75kg y extracción 100%. Puertas reforzadas en armario. 100kg capacidad por estante. Revestimiento en polvo epoxy.
Código de Pedido
C6010813
C6010812
C6010814
Número de baldas
1
2
-
Number of Doors
1
2
-
Selección del girador Q x altura
3 (2x150, 1x200) mm
-
6 (4x150, 2x200) mm
Door Height
500 mm
500 mm
-
Dimensiones W x D x H
1500x750x840 mm
1500x750x840 mm
1500x750x840 mm
Tope del banco
Beech multiplex
Beech multiplex
Beech multiplex
Precio Ud. €
752,81
886,76
1006,17
Banco de taller
Banco de taller resistente
• Encimera hecha de acero pintado con borde externo
• Bastidor de acero con 6 patas de soporte
• Capacidad de carga apilada: 1200 kg
• A juego con los soportes de herramienta de panel C2720326/C2694832/C2695046;
• Encimera hecha de madera multicapa con orificios para tornillo de banco 1599F/100 (se pide por separado)
• Cajones protegidos mediante esteras de goma espumada
• Frente de cajones de nylon robusto
• Las cajas de rodillos pueden dar cabida a bandejas termoformadas • Cierre de seguridad centralizado frontal
• Estante inferior para objetos
6 cajones (588x367 mm) con guías de deslizamiento de cojinetes de bolas: 4 cajones, 70 mm de altura (capacidad máx.: 25 kg)
1 cajón, 140 mm de altura (capacidad máx.: 30 kg)
1 cajón, 290 mm de altura (capacidad máx.: 35 kg)
no se pueden fijar a la encimera
• Dos cajones con cerradura
• Puede fijarse al suelo
Código de Pedido
C4159376
C4159381
C4159364
Dimensions L x H x W
2000 x 930 x 640 mm
2000 x 930 x 640 mm
2000 x 930 x 640 mm
Precio Color Ud. €
Gris 674.00
Naranja 674.00
Rojo 674.00
Código de Pedido
C6016514
C6016511
C6016517
C6016512
C6016509
C6016515
Dimensions L x H x W
1500 x 900 x 700 mm
1500 x 900 x 700 mm
1500 x 900 x 700 mm
2000 x 900 x 700 mm
2000 x 900 x 700 mm
2000 x 900 x 700 mm
Color Número de giradores
Gris 6
Naranja 6
Rojo 6
Gris 6
Naranja 6
Rojo 6
Precio
Ud. € 12
1184.00
1184.00
1184.00
1285.00
1285.00
1285.00
Almacenamiento y manipulación
1267
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41475
44726
41478


































































































   1279   1280   1281   1282   1283