Page 1280 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1280

Bancos de taller y accesorios
Cubio Banco altura ajustable
Cubio Banco TS7 Soporte cabina (Pr)
Bancos de trabajo de haya multiplex
Canales de suspensión para su uso con armarios suspendidos
Código de Pedido
C6010423
C6010424
Tope del banco
Beech multiplex
Beech multiplex
Dimensiones W x D x H
1500x750x740-1140 mm
2000x750x740-1140 mm
Precio Ud. €
430,92
494,26
Código de Pedido
C6010427
Tipo
For 650mm deep cabinet
Precio Ud. €
33,23
Cubio unidad cajón
12
Almacenamiento en bancos de trabajo. Disponible en una variedad de alturas y configuraciones de cajones. Robusta construcción de acero de alta resistencia con cierre centralizado y mecanismo de bloqueo del cajón. Cada armario necesita un conjunto de canales de suspensión para fijar al banco.
Cajones con capacidad de 75kg y extracción 100%. Puertas reforzadas en armario. 100kg capacidad por estante. Revestimiento en polvo epoxy.
Código de Pedido
C6010809
C6010810
C6010426
C6010811
Selección del girador Q x altura
1 x 150 mm
3 (2x75, 1x150) mm
5 (2x75, 2x100, 1x150) mm
1 (puerta) x 500 mm
Dimensiones W x D x H
650x650x250 mm
650x650x400 mm
650x650x600 mm
650x650x600 mm
Precio Ud. €
318,78
503,60
696,74
407,04
1266
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento y manipulación
44717
44719 44725


































































































   1278   1279   1280   1281   1282