Page 1279 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1279
Armarios móviles
1502 Banco de trabajo móvil
Armario de ruedas móvil con siete cajones y estantes laterales
Características principales:
• Panel de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 25 mm, superficie adicionalmente protegida con barniz al aceite de linaza
• Seis cajones con extracción total
• Cierre de seguridad con una sola mano
• Rodamientos de bolas
• Cajones divisibles. La entrega incluye 10 divisores longitudinales y 2 transversales, así como 2 módulos de distancia 1500 ED-70 K
• Cajón inferior diseñado para cargas pesadas
• Capacidad de carga por cajón de 40 kg, capacidad del cajón inferior de 60 kg
• Amplias repisas, de fácil acceso, para piezas voluminosas
• Cierre centralizado con bloqueo de cilindro
• Con protección de talones
• Chasis resistente GEDORE con ruedas de alto rendimiento en rodamientos a rodillos, con 2 ruedas fijas de Ø 200 mm y 2 ruedas giratorias de Ø 125 mm, una con freno total
• Capacidad de carga total 700 kg, 500 kg para moverlo
• Dimensiones: Alt 875 x Ancho 950 x L 550 mm
• Modelo S con tornillo de banco 409
• En azul GEDORIT, cajones en plata GEDORIT
• Entrega sin herramientas
•
•
• • •
Siete cajones (588x367 mm) con guías de deslizamiento de cojinetes de bolas: 5 cajones, 70 mm de altura
1 cajón, 140 mm de altura
1 cajón, 210 mm de altura
Bases de cajones protegidas mediante esteras de goma espumadaCuatro ruedas pivotantes de Ø 125 mm:
2 fijas y 2 de dirección (dos con frenos)
Cierre de seguridad centralizado delantero
Capacidad de carga estática: 800 kg
Encimera de madera multicapa con orificios para un tornillo de banco (1599F/150, se pide por separado)
Compartimento lateral con parte superior regulable verticalmente
Soporte integrado para rollo de papel
•
•
Soporte trasero doble para botellas
Código de Pedido
C4401668
C3527550
C4087598
Dimensions L x H x W Color
1050 x 973 x 565 mm Gris
1050 x 973 x 565 mm Naranja
1050 x 973 x 565 mm Rojo
Precio Ud. €
948.00
948.00
Código de Pedido
C2719989
Profundidad Número de giradores total
6 550 mm
Altura
870 mm
Anchura
950 mm
Precio Ud. €
1383.29
1504 Banco de trabajo móvil
Carro SuperTank con encimera y diez cajones
• Panel de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie adicionalmente protegida con barniz al aceite de linaza
• Un cajón extragrande para herramientas grandes o seis módulos de herramientas (módulos de 1/3)
• Cajones con extracción total
• Operación con una sola mano con cierre de seguridad que evita que los cajones se abran en movimiento
• Rodamientos de bolas
• Cajones con divisiones individuales. Se entrega con 10 separadores longitudinales y dos transversales
• Cajón inferior diseñado para cargas pesadas
• Capacidad de carga por cajón de 40 kg, capacidad del cajón inferior de 60 kg
• Espacio de almacenamiento grande con puerta de cierre
• Cierre centralizado con bloqueo de cilindro
• Con protección de talones
• Chasis resistente GEDORE con ruedas de alto rendimiento en rodamientos a rodillos, con 2 ruedas fijas de Ø 200 mm y 2 ruedas giratorias de Ø 125 mm, una con freno total
• Capacidad de carga total 700 kg, 500 kg para moverlo
• Dimensiones: Alt 985 x Ancho 1250 x L 550 mm
• En azul GEDORIT, cajones en plata GEDORIT
• Entrega sin herramientas
• Accesorios opcionales: Panel trasero R 1504 XL-L
Características principales:
• Diez cajones (588x367 mm) con guías de deslizamiento de cojinetes de bolas
• Sistema seguro y rápido para abrir y cerrar cajones con parte delantera de nylon y
fibra de vidrio
• Cinco cajones laterales:
4 cajones, 70 mm de altura
1 cajón, 210 mm de altura • Cinco cajones delanteros:
4 cajones, 70 mm de altura
1 cajón, 210 mm de altura
• Bases de cajones protegidas mediante esteras de goma espumada • Cuatro ruedas pivotantes de alta capacidad, de Ø 150 mm:
2 fijas y 2 de dirección (con frenos)
• 2 cierres de seguridad centralizados
• Encimera de madera multicapa con orificios para un tornillo de banco (1599F/150,
12
se pide por separado)
• 4 soportes para botellas: 2 delanteros y 2 traseros
• 6 bandejas laterales para herramientas
• Compartimento lateral con puerta plegable con cerradura • Compartimento de almacenamiento de
• 135 mm de altura con base cubierta de plástico Capacidad de carga estática: 1200 kg
Código de Pedido
C2720009
C2720027
Precio Ud. €
1896.23
2296.90
Código de Pedido
C4159384
C4159383
C4159385
Dimensions L x H x W
1235 x 943 x 800 mm
1235 x 943 x 800 mm
1235 x 943 x 800 mm
Color
Precio Ud. €
Número de giradores
9
7
Anchura
1100 mm
1250 mm
Gris 2055.00
Naranja 2055.00
Rojo 2055.00
Almacenamiento y manipulación
1265
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6496
6396
41467 41456