Page 1278 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1278

Armarios móviles
Cubio SL-559-4.1 cajón/armario
Armarios para cajones en una variedad de tamaños y configuraciones. Todos tienen cierre centralizado y mecanismo de bloqueo de cajones. Cajones con capacidad de 75kg y extracción 100%. Puertas reforzadas en armario. 100kg capacidad por estante. Revestimiento en polvo epoxy.
Código de Pedido
C6010414
C6010806
C6010415
C6010419
C6010808
C6010416
C6010807
C6010417
C6010418
Selección del girador Q x altura
3 (1x100, 1 x125, 1x150) mm
6 (3x100, 2x150, 1x200) mm
7 (5x100, 2x150) mm
6 (2x100, 2x150, 2x200) mm
7 (2x75, 2x100, 1x150, 2x200) mm
7 (2x75, 2x100, 1x150, 2x200) mm
8 (2x75, 1x100, 3x150, 2x200) mm
10 (8x100, 2x150) mm
11 (4x100, 2x125, 3x150, 2x200) mm
Dimensiones W x D x H
525x525x900 mm
525x525x900 mm
525x525x900 mm
800x650x1000 mm
800x650x1000 mm
1050x750x1000 mm
1050x750x1200 mm
1050x750x1200 mm
1050x750x1600 mm
Precio Ud. €
611,59
735,16
806,81
960,48
1056,01
1309,37
1458,90
1693,57
1889,82
Cubio Cabina móvil
12
Armarios de servicio móviles en varios tamaños y configuraciones. Todo con ruedas de diámetro 125 mm y un mango de fácil agarre de aluminio. Totalmente bloqueable y con mecanismo de bloqueo de cajón y de seguridad en cada uno para evitar la apertura accidental.
Cajones con capacidad de 50kg y extracción 100%. Bandeja superior con incrustaciones de estera. Revestimiento en polvo epoxy.
Código de Pedido
C6010420
C6010421
C6010422
Selección del girador Q x altura
3 (2x100, 1x300) mm
4 (3x100, 1x200) mm
5 (2x75, 1x100, 1x150, 1x200) mm
Dimensiones W x D x H
525x525x780 mm
650x650x780 mm
800x650x880 mm
Capacidad de carga (kg)
300
300
600
Precio Ud. €
725,81
865,99
1158,81
1264
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento y manipulación
44715 44712


































































































   1276   1277   1278   1279   1280