Page 1277 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1277

Armarios de taller
Cubio armario
Armarios de servicio con puertas blindadas - disponibles con una variedad de contenido incluyendo estanterías, estanterías de madera y cajones. 3 puntos de bloqueo. Estantes de acero galvanizado con capacidad 100kg. Revestimiento en polvo epoxy.
Código de Pedido
C6010412
C6010804
Número de baldas
2
4
Precio Ud. €
683,24
1013,44
Cubio SMR-13620-1 armario
Armario taller con puerta con persiana que ahorra espacio.
Posibilidad de cierre con asas en la base y el nivel medio. Estantes de acero galvanizado con capacidad 160kg. Revestimiento en polvo epoxy
Dimensiones W x D x H
1050x650x1000 mm
1050x650x2000 mm
Cubio SMF-10620-1.7 armario
Armarios de servicio con puertas blindadas - disponibles con una variedad de contenido incluyendo estanterías, estanterías de madera y cajones
Código de Pedido
Precio C6010413 Ud. €
1423,59
12
Código de Pedido
C6010805
Número de baldas
1 steel, 1 wood
Selección del girador Q x altura
4 x 125 mm
Dimensiones W x D x H
1050x650x2000 mm
Precio Ud. €
1361,29
Número de baldas
4
Dimensiones W x D x H
1300x650x2000 mm
Almacenamiento y manipulación
1263
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
44709
44705
44710


































































































   1275   1276   1277   1278   1279