Page 127 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 127
Herramientas dinamométricas - llaves dinamométricas
Llave dinamométrica con dial, tipo 83
Llave dinamométrica de extremo hembra
La precisión supera las exigencias ISO 6789: 2008. Ajuste de par sencillo con escala de micrómetro de fácil lectura. Diseño de mango ergonómico de dos materiales.
Apriete controlado y comprobación de los valores de par
• Para aplicaciones en todas las áreas de fabricación industrial y en procesos de control de calidad
• Cubre rangos de par de 0,8 - 2000 N·m
Características:
• Llave dinamométrica con dial de doble escala e indicador de arrastre multifunción • Doble macho cuadrado de 1⁄4”, 3⁄8”, 1⁄2”, 3⁄4” o 1” con mecanismo de bloqueo por bola • Con función integrada de carraca para un apriete controlado en ambos sentidos
• Para el apriete controlado de tornillos y para mediciones de par
• Precisión de trabajo: Tolerancia de +/- 4 % sobre el par ajustado
• Conformidad con la norma DIN EN ISO 6789 y compatibilidad con estándares nacionales
• Doble escala (N·m y lbf·in o lbf·ft) en dos colores para mayor facilidad de lectura
• Mecanismo integrado de protección frente a sobrecargas que se bloquea al alcanzarse un 25 % máx. por encima del valor máximo de par
• Estructura ligera y resistente de aluminio especial lacado en gris plata.
• Mango de goma, negro y antideslizante
• 10 modelos con rangos de apriete de 0,8 cN·m - 2000 N·m
• Modelos 8301-04 a 8301-40: conformes con las normas sobre áreas protegidas frente a descargas electrostáticas, para su uso en aplicaciones expuestas a riesgos electrostáticos
• Señalización audiovisual de serie en los modelos 8303-40 a 8305-20
Volumen de suministro:
• Llave dinamométrica con dial, tipo 83
• Batería en los modelos con señalización audiovisual
• Homologación conforme a la norma DIN EN ISO 6789
• Se suministra en una caja de plástico resistente de color negro (n.o 8301-04 a 8302-20) o en caja de cartón resistente (n.o 8303-40 a 8305-20)
Código de Pedido
C5049941
C5049942
C5049943
C5049944
C5049945
Descripción del artículo
Dinamometrica final hembra TT20 9 x 12 1-20 N.m 10-180 lbf.ft
Dinamometrica final hembra TT50 9 x 12 8-50 N.m 6-35 lbf.ft
Dinamometrica final hembra TT100 9 x 12 20-100 N.m 15-75 lbf.ft
Dinamometrica final hembra TT200 14 x 18 40-200 N.m 30-150 lbf.ft
Dinamometrica final hembra TT300 14 x 18 60-300 N.m 45-220 lbf.ft
Precisión
+/- 3%
+/- 3%
+/- 3%
+/- 3%
+/- 3%
Precio Ud. €
132,11
136,83
141,55
150,96
160,40
6852-20 1/2” Juego llave dinamométrica
Código de Pedido
C2701788
C1450792
C2701787
C2701791
C2701790
C2701789
C2552636
C2701792
C2701806
C2701807
Adaptador pieza accionamiento (macho)
1/4 in
1/4 in
Par, rango (Nm)
0,8-4 N·m
2,4-12 N·m
5-25 N·m
8-40 N·m
16-80 N·m
40-200 N·m
80-400 N·m
160-800 N·m
280-1400 N·m
400-2000 N·m
Precio Ud. €
399,75
399,75
399,75
399,75
610,50
610,50
980,25
1242,75
2793,00
2793,00
1
3/8
3/8
1/2
1/2
3/4
3/4
1 in
1 in
in
in
in
in
in
in
Llave dinamométrica de disparo • Precisión ±3%
• Cabeza intercambiable
• Par prefijado
• ISO 6789
Código de Pedido
C3423333
C3423875
C1251550
C3424915
Divisiones de la escala
1 Nm
5 Nm
10 Nm
20 Nm
Dimensiones del
extremo cuadrado Par, rango (Nm)
Precio Ud. €
94,58
107,86
119,03
128,84
9x12 mm
9x12 mm
14x18 mm
14x18 mm
2-20
10-100
20-200
70-340
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
113
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199186
8353 33064