Page 129 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 129
Llave dinamométrica TSP con función deslizante
Herramientas dinamométricas - llaves dinamométricas
Llave dinamométrica TSC con función deslizante
Apriete controlado de tornillos en un rango de 1 - 10 N·m
• Ideal para tareas de montaje que requieren un apriete controlado a valores de par reducidos (p. ej., industria de equipos electrónicos o mecánica de precisión) Características:
• Llave dinamométrica ajustable con escala
• Macho cuadrado de 1⁄4” con mecanismo de bloqueo por bola
• Con función de carraca integrada en el cabezal para un apriete controlado en sentido horario
• Precisión de trabajo: Tolerancia de +/- 6 % sobre el par ajustado
• Conformidad con la norma DIN EN ISO 6789 y compatibilidad con estándares nacionales
• El mecanismo de precisión resbala claramente y de forma audible (chasquido) cuando se alcanza el valor ajustado, de manera que se impide un apriete excesivo • Reajuste automático a la posición inicial
• Escala graduada a nivel micrométrico: 0,05 N·m / 0,1 N·m
• 2 modelos con rango de apriete de 1 N·m - 10 N·m
• Diseño extremadamente ligero pero robusto y resistente a la corrosión
• Mango de goma antideslizante para una gran comodidad de uso
• Conforme con las normas sobre áreas protegidas frente a descargas electrostáticas, para su uso en aplicaciones expuestas a riesgos electrostáticos Volumen de suministro:
• Llave dinamométrica de tipo TSC SLIPPER (con función deslizante)
• Homologación conforme a la norma DIN EN ISO 6789
• Se suministra en caja de cartón resistente
Apriete controlado de tornillos en un rango de 1 - 10 N·m
• Ideal para tareas de montaje que requieren un apriete controlado a valores de par reducidos (p. ej., industria de equipos electrónicos o mecánica de precisión) Características:
• Llave dinamométrica ajustable con escala
• Macho cuadrado de 1⁄4” con mecanismo de bloqueo por bola
• Con función de carraca integrada en el cabezal para un apriete controlado en sentido horario
• Precisión de trabajo: Tolerancia de +/- 6 % sobre el par ajustado
• Conformidad con la norma DIN EN ISO 6789 y compatibilidad con estándares nacionales
• El mecanismo de precisión resbala claramente y de forma audible (chasquido) cuando se alcanza el valor ajustado, de manera que se impide un apriete excesivo • Reajuste automático a la posición inicial
• Escala graduada a nivel micrométrico: 0,05 N·m / 0,1 N·m
• 2 modelos con rango de apriete de 1 N·m - 10 N·m
• Diseño extremadamente ligero pero robusto y resistente a la corrosión
• Mango de goma antideslizante para una gran comodidad de uso
• Conforme con las normas sobre áreas protegidas frente a descargas electrostáticas, para su uso en aplicaciones expuestas a riesgos electrostáticos Volumen de suministro:
• Llave dinamométrica de tipo TSC SLIPPER (con función deslizante)
• Homologación conforme a la norma DIN EN ISO 6789
• Se suministra en caja de cartón resistente
Código de Pedido
C2701810
C2701811
Adaptador pieza accionamiento (macho)
1/4 in
1/4 in
Par, rango (Nm)
1-5 N·m
2-10 N·m
Precio Ud. €
282,45
293,63
Código de Pedido
C2701808
C2701809
Adaptador pieza accionamiento (macho)
1/4 in
1/4 in
Par, rango (Nm)
1-5 N·m
2-10 N·m
Precio Ud. €
333,30
339,75
1
Llave dinamométrica TSN con función deslizante
Llave dinamométrica con función de ruptura angular
Apriete controlado de tornillos en un rango de 5 - 125 N·m
• Para líneas de producción o montaje en serie
• Para trabajos de muy larga duración, sin necesidad de reajustes Características:
• Llave dinamométrica preajustada, sin escala, para líneas de producción
• Macho cuadrado de 1⁄4”, 3⁄8” o 1⁄2” con mecanismo de bloqueo por bola
• Con función integrada de carraca para un apriete controlado en sentido horario • Precisión de trabajo: Tolerancia de +/- 4 % sobre el par ajustado
• Conformidad con la norma DIN EN ISO 6789 y compatibilidad con estándares nacionales
• El mecanismo de precisión resbala claramente y de forma audible (chasquido) cuando se alcanza el valor preajustado, de manera que se impide un apriete excesivo
• Reajuste automático a la posición inicial
• Diseño ligero pero robusto y resistente a la corrosión
• Mango de goma antideslizante para una gran comodidad de uso
• El preajuste se puede realizar en fábrica o bien puede llevarlo a cabo el propio usuario mediante un comprobador de par adecuado
• Si desea un preajuste preciso de fábrica, especifique el valor N·m al realizar el pedido (póngase en contacto con nosotros para consultar los precios)
• Conforme con las normas sobre áreas protegidas frente a descargas electrostáticas, para su uso en aplicaciones expuestas a riesgos electrostáticos Volumen de suministro:
• Llave dinamométrica de tipo TSN SLIPPER (con función deslizante)
• Con llave especial de reajuste para modificar el valor de par preajustado
• Homologada conforme a la norma DIN EN ISO 6789 • Se suministra en caja de cartón resistente
Apriete controlado de tornillos en un rango de 0,4 - 135 N·m
• Para líneas de producción o montaje en serie
• Para trabajos de muy larga duración, sin necesidad de reajustes Características:
• Llave dinamométrica preajustada, sin escala, para líneas de producción
• Hembra rectangular de 9x12 mm o macho de 16 mm
• Apriete en ambos sentidos: ¡solo hace falta girar la llave 180°!
• Precisión de trabajo: Tolerancia de +/- 4 % sobre el par ajustado
• Conformidad con la norma DIN EN ISO 6789 y compatibilidad con estándares nacionales
• El mango se dobla 20° (hasta 90° en los modelos n.o 760-00/-01) cuando se alcanza el valor de par preajustado, lo que evita un apriete excesivo
• Reajuste automático a la posición inicial
• Diseño ligero pero robusto y resistente a la corrosión
• Mango de goma antideslizante para una gran comodidad de uso
• N.o 760-00/-01: conforme con las normas sobre áreas protegidas frente a descargas electrostáticas
• El preajuste se puede realizar en fábrica o bien puede llevarlo a cabo el propio usuario mediante un comprobador de par adecuado
• Si desea un preajuste preciso de fábrica, especifique el valor N·m al realizar el pedido (póngase en contacto con nosotros para consultar los precios)
Volumen de suministro:
• Llave dinamométrica TBN con función de ruptura angular
• Con herramienta de reajuste para modificar el valor de par preajustado
• Homologación conforme a la norma DIN EN ISO 6789
• Se suministra en caja de cartón resistente
Código de Pedido
C2701761
C1450715
C2701762
C2701763
Adaptador pieza accionamiento (macho)
1/4 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
Par, rango (Nm)
5-25 N·m
5-25 N·m
15-55 N·m
40-125 N·m
Precio Ud. €
344,85
348,53
441,75
507,00
Código de Pedido
C2701859
C2701861
C2701862
Tamaño del controlador
16 mm spigot
16 mm spigot
16 mm spigot
Par, rango (Nm)
5-25 N·m
10-65 N·m
25-135 N·m
Precio Ud. €
227,10
271,28
294,68
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
115
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199174 199176
221625 199177