Page 125 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 125
Herramientas dinamométricas - llaves dinamométricas
7455 Multiplicador de par mecánico
Llave dinamométrica con función de ruptura angular
Llave dinamométrica de disparo
• Precisión ±4% (derechas) y ±6% (izquierdas) • Reversible
• 32 dientes / Ángulo de acción de 11.25o
• Escala dual, métrica y pulgadas
• ISO 6789
• Hembra rectangular de 9x12 mm o macho cuadrado de 1⁄4”, 3⁄8” o 1⁄2” (según el modelo)
• Con escala micrométrica para un ajuste rápido y preciso del valor de par deseado • Con mecanismo de bloqueo de ajuste que evita reajustes accidentales del valor de par durante el uso de la llave
• Precisión de trabajo: +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
• El mango se dobla 20° cuando se alcanza el valor de par preajustado, lo que evita un apriete excesivo
• Homologada conforme a la norma DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A
Código de Pedido
C3423938
C3423930
C3423932
C3423934
C3423940
C3423929
C3423933
C3423936
C3423937
C3423939
C3423941
Tamaño del con- trolador
1/4 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
3/4 in
Par, rango (Nm)
1-5
3-15
4-20
5-25
10-60
20-100
40-200
60-300
60-340
100-500
150-800
Precio Ud. €
117,05
117,05
117,05
117,05
117,05
117,05
128,76
144,52
144,52
292,64
380,43
Código de Pedido
C6855479
C6855480
C6855481
C6855482
Adaptador pieza accionamiento (macho)
1/4 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
Par, rango (Nm)
5-25 N·m
5-25 N·m
10-50 N·m
20-100 N·m
Precio Ud. €
408,75
408,75
420,00
420,00
7451-20 Llave dinamométrica de disparo con cabeza de carraca fija
Llave dinamométrica con carraca reversible
1
Llave dinamométrica de disparo
• Precisión ±3%
• Reversible
• 32 dientes / Ángulo de acción de 11.25o • ISO 6789
Llave dinamométrica con carraca reversible.
Código de Pedido
C2658155
C3423872
C3423871
C3424908
C2658151
C3424909
Tamaño del controlador
3/8 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
Divisiones de la escala
1 Nm
5 Nm
5 Nm
5 Nm
10 Nm
20 Nm
Precio Ud. €
107,99
109,95
113,38
114,35
123,10
136,42
Código de Pedido
C3748035
C3748036
C3748037
Tamaño del controlador
3/8 in sq dr
1/2 in
1/2 in
Par, rango (Nm)
6-50
0-150
0-300
Precio Ud. €
208,78
216,01
262,58
Par, rango (Nm)
2-20
10-60
10-100
10-100
20-200
70-340
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
111
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8348 8700
10192 199183