Page 128 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 128
Herramientas dinamométricas - llaves dinamométricas
Llave dinamométrica con función de ruptura angular
Llaves básicas acoplables
Apriete controlado de tornillos en un rango de 0,4 - 135 N·m
• Para líneas de producción o montaje en serie
• Para trabajos de muy larga duración, sin necesidad de reajustes Características:
• Llave dinamométrica preajustada, sin escala, para líneas de producción
• Hembra rectangular de 9x12 mm o macho de 16 mm
• Apriete en ambos sentidos: ¡solo hace falta girar la llave 180°!
• Precisión de trabajo: Tolerancia de +/- 4 % sobre el par ajustado
• Conformidad con la norma DIN EN ISO 6789 y compatibilidad con estándares nacionales
• El mango se dobla 20° (hasta 90° en los modelos n.o 760-00/-01) cuando se alcanza el valor de par preajustado, lo que evita un apriete excesivo
• Reajuste automático a la posición inicial
• Diseño ligero pero robusto y resistente a la corrosión
• Mango de goma antideslizante para una gran comodidad de uso
• N.o 760-00/-01: conforme con las normas sobre áreas protegidas frente a descargas electrostáticas
• El preajuste se puede realizar en fábrica o bien puede llevarlo a cabo el propio usuario mediante un comprobador de par adecuado
• Si desea un preajuste preciso de fábrica, especifique el valor N·m al realizar el pedido (póngase en contacto con nosotros para consultar los precios)
Volumen de suministro:
• Llave dinamométrica TBN con función de ruptura angular
• Con herramienta de reajuste para modificar el valor de par preajustado
• Homologación conforme a la norma DIN EN ISO 6789
• Se suministra en caja de cartón resistente
Llaves básicas con portaherramientas para herramientas acoplables.
Código de Pedido
C3748018
C3748019
C3748020
C3748021
C3748022
C3748023
C3748024
C3748025
C6806739
Par, rango (Nm)
4-20
8-40
6-50
20-100
25-130
40-200
80-400
130-650
130 - 650
Tamaño del inserto
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
14x18 mm
14x18 mm
14x18 mm
14x18 mm
22x28 mm
Precio Ud. €
160,60
164,62
172,65
183,09
192,72
207,98
305,14
453,70
504,80
Código de Pedido
C2701764
C2701765
C2701766
C2701860
C2701858
Adaptador de pieza rectangulae
9 x 12 mm
9 x 12 mm
9 x 12 mm
9 x 12 mm
9 x 12 mm
Par, rango (Nm)
0,4-2,0 N·m
1-10 N·m
25-135 N·m
5-25 N·m
10-65 N·m
Precio Ud. €
227,70
236,55
449,25
248,78
282,15
Llaves básicas acoplables
1
Llave dinamométrica con función de ruptura angular
Llaves básicas acoplables
• Hembra rectangular de 9x12 mm o macho cuadrado de 1⁄4”, 3⁄8” o 1⁄2” (según el modelo)
• Con escala micrométrica para un ajuste rápido y preciso del valor de par deseado • Con mecanismo de bloqueo de ajuste que evita reajustes accidentales del valor de par durante el uso de la llave
• Precisión de trabajo: +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
• El mango se dobla 20° cuando se alcanza el valor de par preajustado, lo que evita un apriete excesivo
• Homologada conforme a la norma DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A
Código de Pedido
C3748027
C3748028
C3748029
C3748030
C3748031
C3748032
C3748033
C6806736
C6806737
C6806738
Par, rango (Nm)
2-20
10-50
20-100
25-130
40-200
80-400
130-650
130 - 650
160 - 800
200 - 1000
Tamaño del inserto
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
14x18 mm
14x18 mm
14x18 mm
14x18 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
Precio Ud. €
183,09
199,95
210,39
221,63
240,10
349,31
522,76
582,40
695,20
912,00
Código de Pedido
C6855478
C6855476
C6855477
Adaptador pieza accionamiento (macho)
9 x 12 mm
9 x 12 mm
9 x 12 mm
Par, rango (Nm)
2-10 N·m
1-5 N·m
Torque Rango cN.m
50-250 cN·m
Precio Ud. €
298,35
326,33
298,35
114
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
221627
199175
10112 10528