Page 126 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 126
Herramientas dinamométricas - llaves dinamométricas
Llaves básicas 714R 1/4” con herramienta acoplable con carraca
MANOSKOP ® 714 - con lectura directa y disparo Llave de par electromecánica y controlada por ángulo
4 modos de medición (par, ángulo, par asistido por ángulo, ángulo asistido por par) pantalla a color de alta definición con lámparas indicadoras adicionales montadas en el lateral
estructura de menú de libre configuración
opcional: batería li-ión n.o 7195-2 y cargador n.o 7160
modos de funcionamiento: disparo, pico (modo indicador con valor pico) y seguimiento (modo indicador con valor actual)
Interfaz Micro USB 2.0
conexión de bayoneta para compartimento de batería
Sistema de cambio de bloqueo de seguridad QuickRelease para herramientas acoplables
medición controlada por ángulo sin un brazo de referencia.
Almacenamiento de datos ((d2500 trabajos de apriete)
pueden programarse hasta 200 uniones en hasta 25 secuencias predeterminadas. pueden determinarse límites de tolerancia distintos para cada unión
evaluación acústica y visual de la unión
ajuste rápido, preciso vía teclado
el bloqueo automático de teclado evita cambios accidentales
protección contra sobrecarga mediante señales acústicas y visuales y un sistema a prueba de fallos (en el sentido del reloj)
notificación automática de la siguiente fecha de calibración, por el número de uniones o el intervalo de tiempo
calibración completamente automatizada y ajuste utilizando la unidad de calibración y ajuste de control perfecto n.o 7794-2 (par) o 7794-3 (par y ángulo)
unidades de medida: N m, ft.lb, in.lb.
el par de apriete se corrige automáticamente si se introduce una variación de la cota del útil
reutilizable inmediatamente tras la liberación
apriete en sentido horario y antihorario - puede que haga falta volver a montar la herramienta acoplable girada en 180o para el apriete en sentido antihorario en el modo de disparo
señal de disparo táctil y acústica.
el par y el ángulo se ven de forma simultánea
todas las lecturas son independientes del punto de aplicación de fuerza (con tamaños 1, 2 y 4)
manejo seguro gracias al mango de diseño ergonómico (resistente a aceites, grasa, combustibles, líquido de frenos y líquido hidráulico Skydrol)
1 2 certificados (par, ángulo)
en maletín de material sintético resistente (tamaño 40 en caja de acero)
patente de diseño
se suministra con software Sensomaster, cable USB, micro pilas 4 AAA/LR03, 1,5 V. AAA, 1.2 V, pueden utilizarse micro pilas NiMH recargables
resolución de la indicación, ángulo 0,1o
desviación de la indicación, ángulo ±1%, ±1 dígito
resolución de la indicación, par d 40 N m: 0,01 N m; > 40 N m: 0,1 N m
desviación de la indicación, ángulo ±2%, ±1 dígito
Llaves dinamométricas de tipo trinquete con carracas reversibles
Código de Pedido
C2393487
C2701922
C2701916
C2701900
C2393488
C2701902
Tamaño del controlador
1/4 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
Par, rango (Nm)
4 - 20 Nm
4 - 20 Nm
8 - 60 Nm
20 - 100 Nm
40 - 200 Nm
60 - 330 Nm
Precio Ud. €
222,00
222,00
169,00
170,50
188,00
213,50
Llave dinamométrica con carraca
Llave dinamométrica con carraca.
Código de Pedido
C3748038
C3748982
Tamaño del controlador
3/4 in
3/4 in
Par, rango (Nm)
160-800
200-1000
Precio Ud. €
822,28
964,41
Código de Pedido
C6054638
C6054639
C6054640
C6054641
C6054643
C6054645
C6054646
C6806731
C6806732
C6806733
Tamaño del controlador
1/4 in
1/4 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
Par, rango (Nm)
1-10
2-20
4-40
6-60
10-100
20-200
40-400
130 - 650
160 - 800
200 - 1000
Tamaño del inserto
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
Precio Ud. €
879,29
879,29
923,46
925,87
959,59
983,68
1084,06
1609,60
1724,00
1819,20
7454 Llave dinamométrica de dial
Llave dinamométrica de dial • Precisión ±4%
• Señal visual y sonora
• Reversible
• Escala dual, métrica y pulgadas
• Aguja de memoria
• Dial con protección antigolpes
• Empuñadura de caucho para los modelos de 1/4”, 3/8” y 1/2”
Código de Pedido
C3423920
C3423927
C3423917
C3423921
C3423924
C3423914
C3423918
C3423922
C3423923
C3423925
C3423926
Tamaño del controlador
1/4 in
1/4 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
3/4 in
3/4 in
Divisiones de la escala
0,1 Nm
0,2 Nm
0,5 Nm
1 Nm
2 Nm
5 Nm
5 Nm
10 Nm
10 Nm
20 Nm
20 Nm
Par, rango (Nm)
0-3,5
0-9
0-18
0-35
0-70
0-140
0-240
0-350
0-480
0-800
0-800
Precio Ud. €
159,20
159,20
159,20
165,83
185,73
298,49
305,12
318,38
477,58
524,01
795,97
112
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
42912
8701 10522 40589