Page 1267 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1267
Baterías
Energiser Lithium 3V Battery
Non rechargeable lithium coin cells. High capacity and shelf life. 3v nominal voltage. Applications include memory support, calculators, watches and cameras.
Código de Pedido
C2147664
Cantidad del contenido
1
Tipo(s)
CR2032
Capacidad, stock de energía
Precio Ud. €
3,86
Precio Ud. €
4,64
Precio Ud. €
3,66
Precio Ud. €
4,11
240 mAh
Energiser Photo Lithium Battery
Duracell Electronics Coin Cell
Battery specifically designed for high drain devices such as digital cameras
Código de Pedido
C4202810
Código fabricante del item
123
Número de Parte
123
Descripción del artículo
ENERGISER PILA DE LITIO PARA FOTO- GRAFÍAS
Cantidad del contenido
1
Cantidad del contenido
2
LR44 batteries are commonly used in watches, calculators, key fobs and penlights.
Código de Pedido
C2147658
Número de Parte
LR44-PK2
Descripción del artículo
DURACELL ELECTRONICS PILA DE BOTÓN
Duracell Lr1 1.5V Battery
N type batteries are commonly used in security key fobs, calculators, small clocks and pagers. These are manafactured to the same high exacting standards duracell users are accustomed to.
Código de Pedido
C4201599
Número de Parte
MN9100
Descripción del artículo
DURACELL LR1 PILA 1,5V
Cantidad del contenido
2
11
Seguridad y mantenimiento de la planta
1253
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9293 9294 9426 9424

