Page 1269 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1269

Baterías | Bolígrafos
Lantern Pilas
• Panasonic pilas de carbono de zinc proporcionan una fuente de energía económica para dispositivos que requieren bajo consumo intermitente de drenaje.
• Excelente precio frente a la relación calidad
• Económico en términos de costo por hora de electrodomésticos de bajo drenaje
• Amplia gama de tipos de batería
• Tecnología fiable
Código de Pedido
C6039901
• La Panasonic Lithium Power monedas han sido
diseñadas para proporcionar energía fiable y
duradero. C6039905
Precio Ud. €
4,69
Precio Ud. €
2,37
2,37
2,37
2,37
2,37
2,37
3,55
2,37
2,37
2,37
3,55
3,55
3,55
Tamaño de la batería
Cantidad del contenido
Moneda De Litio 3V Sola Pilas Carded
Sharpie Fine Marcador Permanente
• • Disponible en una amplia oferta de colores para crear con libertad en casa y mantener ordenada la oficina
• • Excelente para escribir en cartulina, papel fotográfico, papel corrugado, madera, metal, láminas metálicas, piedra, plástico, cuero, y otras superficies
• • La tinta brillante y colorida deja un trazo permanente sobre la mayoría de las superficies
PJ996/4R25 1
C6039906
C6039909
C6039910
C6039911
C6039902
C6039903
C6039904
C6039912
C6039913
C6039914
Sharpie Pro Conica Pequena
Código de Pedido
Tamaño de la batería
CR1025
CR1216
CR1220
CR1616
CR1620
CR1632
CR2012
CR2016
CR2025
CR2032
CR2354
CR2430
CR2450
• Fiable incluso en una amplia gama de temperaturas de funcionamiento (-30 ° C a 70 ° C)
• Un tiempo de conservación 10 años: si no está en
uso, la batería puede mantener su capacidad durante C6039908
C6039907
10 años.
• Tabla de referencia cruzada extensa en el blister
• • El ligero cuerpo de aluminio resiste el uso frecuente
• • Tapa de plástico con clip: fácil de tapar y destapar
• • Escribe sobre la mayoría de superficies, incluso grasientas o húmedas
• • Excelente para escribir en cartulina, papel fotográfico, papel corrugado, madera,
• • Punta bloqueada duradera
• • Tinta con base de colorantes, resistente al agua y al desgaste
• • Tinta de secado rápido
• • Sin tolueno ni xileno
• • Tapa con clip: fácil de prender a un bolsillo o carpeta
metal, láminas metálicas, piedra, plástico, cuero, y otras superficies • • Punta duradera diseñada para escribir sobre superficies abrasivas • • Tinta con base de colorantes, resistente al agua y al desgaste
• • Tinta sin tolueno ni xileno
11
18,42
18,42
18,42
6,15
Código de Pedido
C6082606
C6082608
C6082607
C6082609
Cantidad del contenido
12
12
12
4
color de cubierta exterior
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6082591
C6082592
C6082593
C6082594
C6082595
Cantidad del contenido
12
12
12
12
4
color de cubierta exterior
Negro
Azul
Rojo
Verde
Assorted
Precio Ud. €
18,42
Negro 16,07
Azul 16,07
Rojo 16,07
Assorted ***
Seguridad y mantenimiento de la planta
1255
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39938
48066
48060
39934


































































































   1267   1268   1269   1270   1271