Page 1268 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1268
Cargadores y baterías recargables
Duracell Rechargeable Accu Battery
Standard size NIMH rechargeable batteries ideal for high power and regular used devices. Latest high capacity technology that can be recharged up to 500 times.
Código de Pedido
C3341558
C6542775
C3953249
C3953250
C3953251
C3953252
Número de Parte
BATTERY-HR03-PK4
HR6 PK/4
HR14 PK/2
HR20 PK/2
HR9V PK/1
Descripción del artículo
DURACELL PILA RECARGABLE ACCU AAA
DURACELL PILA RECARGABLE ACCU AA
DURACELL PILA RECARGABLE ACCU C
DURACELL PILA RECARGABLE ACCU D
DURACELL PILA RECARGABLE ACCU 9V
Cantidad del contenido
4
4
4
2
2
1
Precio Ud. €
10,82
10,82
9,79
10,30
7,62
Duracell Multi Battery Recharger
Energiser Universal Recharger
Duracell Speedy Charger
Universal fast charger charges NI-MH, NIi-Cad rechargeable batteries. Microprocessor technology to maximise battery life. Led charging status.
Duracell speedy charger can charge two aa or two aaa batteries in 1 hour, to charge 4 batteries will take 2-3 hours.
Duracell multi charger charges AA,AAA,C,D, batteries in 8 hours and 9v in 11 hours. Ni-Cad, NI-MH are both supported.
Código de Precio Pedido Ud. €
C4202805 22,66
Silver Diario Pilas Alcalina
11
Código de Pedido
C4202812
Bronce Pilas Alcalina
Precio Ud. €
41,19
Código de Pedido
C4202806
Precio Ud. €
25,75
Evolta Pilas
• Panasonic Batería Cada día es una solución de alimentación ideal para dispositivos de uso común.
• La mejora de la capacidad de la nueva batería de alimentación diaria Panasonic tiene un rendimiento hasta un 50% más en comparación con el último año oscila alcalinas.
• Rango alcalina estándar: formulado para proporcionar energía confiable y seguro.
• El nivel de entrada de gama alcalina de una batería de marca de confianza.
• Excelente precio frente a la relación calidad.
• La manzana verde: pilas alcalinas de Panasonic son
menos dañinos para la capa de ozono a través de una reducción de Volatitle Componentes Orgánicos (COV) emitidos durante el proceso de producción.
• •
• •
• •
Panasonic EVOLTA es el N o 11 batería alcalina AA de larga duración en el mundo, según el Guinness World Records.
Se ha desarrollado para satisfacer las necesidades de energía de las necesidades de los aparatos electrónicos de hoy appliances.It electrónica de hoy ‘s desarrollado para satisfacer el poder
Se ha desarrollado para satisfacer las necesidades de energía de los aparatos electrónicos de hoy en día.
El rendimiento del producto Registro: rango
alcalino de alta calidad, que ofrece un rendimiento excepcional en los productos de bajo, medio y alto consumo.
Eco Ideas: una mayor eficiencia de energía = menos baterías necesarias = recursos preservation3 EVOLTA supera a competidores de alto premium
en comúnmente aceptada rutina4 desempeño de la industria
• Excelente precio frente a la relación calidad
Código de Tamaño de Cantidad del Pedido la batería contenido
C6039894 AA 8
C6039895 AAA 8
Precio Ud. €
3,55
3,55
Código de Pedido
C6039889
C6039890
C6039891
C6039892
C6039893
Tamaño de la batería
AA
AAA
C
D
9 Volt
Cantidad del contenido
4
4
2
2
1
Precio Ud. €
2,37
2,37
2,37
2,37
2,37
Código de Pedido
C6039896
C6039897
C6039898
C6039899
C6039900
Tamaño de la batería
AA
AAA
C
D
9 Volt
Cantidad del contenido
4
4
2
2
1
Precio Ud. €
5,87
5,87
5,87
5,87
5,87
1254
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
9283
39925
9377
39918
9428
39930
9389

