Page 1265 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1265
Matts entrada
Tiras de apantallamiento de PVC, transpar- entes, calidad estándar
Microfibre Doormat
Tough Turf
• Excepcional felpudo de acción múltiple, con tecnología higiénica de microfibra.
• Excelentes propiedades de rascado y absorción de la humedad; secado rápido.
• Las fibras flexibles y ultrafinas limpian en profundidad. • Penetra eficazmente en las ranuras más estrechas de suelas y ruedas de carretillas.
• La fricción de las fibras genera una carga estática que atrae y atrapa el polvo y los residuos.
• Pelo suave de aspecto elegante y que no produce pelusas.
• Respetuoso con el medio ambiente: no requiere pretratamiento químico ni detergentes de lavado.
• Sus fibras robustas ejercen una acción de cepillado para rascar la suciedad, los residuos y la nieve, así como para eliminar la humedad.
• Excepcionalmente resistente en condiciones climáticas adversas; ideal para climas cálidos y fríos.
• Felpudo extraordinariamente robusto a la vez que elegante, utilizable durante todo el año.
• Superficie de pelo sintético y textura abrasiva.
• La estructura filamentosa produce un efecto capilar para una mayor retención/absorción de la suciedad.
• Las fibras recuperan su forma original cuando se deja de ejercer presión.
• Fácil de limpiar: elimine los residuos de forma sencilla mediante chorro de agua, sacudiendo o cepillando.
• Fabricado en polietileno reciclado de coste reducido. • Grosor del producto: 16 mm
• Disponible bajo petición en dimensiones métricas personalizadas.
Tiras de apantallamiento de PVC en rollos de 50 m, calidad estándar.
• Eficaces pantallas de aislamiento para puertas interiores y exteriores.
• Solución duradera y eficiente para las entradas a los comercios.
• Reduce el ruido por ambos lados.
• Ampliamente utilizado y de fiabilidad reconocida.
• Grosor del producto: 8 mm
Código de Pedido
C6838661
C6838662
C6838663
Precio Ud. €
171,87
334,88
632,59
Código de Pedido
C6434383
C6434387
C6434384
C6434388
C6434382
C6434386
C6434385
C6434389
First Step
Color Tamaño
Negro 60 x 90cm
Negro 90 x 150cm
Marrón 60 x 90cm
Marrón 90 x 150cm
Morado 60 x 90cm
Morado 90 x 150cm
Beige 60 x 90cm
Beige 90 x 150cm
Precio Ud. €
56,03
112,80
56,03
112,80
56,03
112,80
56,03
112,80
Color Tamaño
Claro 200mm x 2mm x 50M
Claro 300mm x 3mm x 50M
Claro 400mm x 4mm x 50M
Código de
Pedido Color
C6434396 Negro
C6434398 Verde
C6434400 Marrón
C6434402 Gris
Clean Step
Precio Tamaño Ud. €
90 x 150cm 187,24
90 x 150cm 187,24
90 x 150cm 187,24
90 x 150cm 187,24
• Tapete higiénico compuesto de varias láminas desechables, con revestimiento adherente y fabricadas
a partir de un agente antimicrobiano que protege contra bacterias, moho y hongos.
• El reverso autoadhesivo mantiene el tapete en su lugar.
• Las láminas adherentes atrapan la suciedad y el polvo de suelas y ruedas, lo que permite controlar la contaminación. • Cuando la lámina superior se ensucie, sólo deberá retirarla para exponer una nueva capa limpia.
• Reverso adherente para una sujeción directa al suelo.
• Ideal para hospitales, salas blancas y aplicaciones industriales generales o alimentarias.
• Grosor del producto: 1,5 mm
• Tapete compuesto de varias capas adherentes, unidas a un reverso robusto y firme que permite su reubicación.
• El revestimiento adherente atrapa y retiene la suciedad y el polvo de manera eficaz, lo que permite mantener el suelo limpio.
• Una vez sucias, las capas se retiran y eliminan para exponer una nueva capa limpia.
• Se encuentran disponibles bloques de recarga de 60 capas.
11
• Grosor del producto: 6,5 mm
Código de Pedido
C6838627
Color
Blanco
Tamaño
46 x 117cm
Precio Ud. €
160,76
Código de Pedido
C6838628
C6643466
Tamaño
46 x 117cm
60 x 76cm
Precio Ud. €
119,00
53,42
Seguridad y mantenimiento de la planta
1251
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191133
191132
191135
191134
191127

