Page 1266 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1266
Baterías
Duracell Ultra Power Battery
Procell Battery
Energiser Ultimate Lithium Battery
Energiser Coin Cell Battery P
11
The most powerful alkaline battery in the world. New alkaline battery technology. More energy. More efficient. More power with powercheck on battery.
Código de Pedido
C4202802
C4202803
C4202801
C4201600
C4202804
Número de Parte
MX2400
MX1500
MX1400
MX1300
MX1604
Descripción del artículo
DURACELL ULTRA POWER PILA AAA
DURACELL ULTRA POWER PILA AA
DURACELL ULTRA POWER PILA C
DURACELL ULTRA POWER PILA D
DURACELL ULTRA POWER PILA 9V
Cantidad del contenido
4
4
2
2
1
Precio Ud. €
3,86
3,86
3,86
5,15
3,61
Duracell have developed the procell professional battery range further by increasing the active life and making them more dependable. Long lasting, leakproof alkaline batteries designed for the industrial user.
Código de Pedido
C3967127
C3967126
C4010689
C3967125
C3967128
Código fabricante del item
MN2400 319717
MN1500 319716
MN1400 319715B
MN1300 319714
MN1604 319718
Número de Parte
MN2400 319717
MN1500 319716
MN1400 319715B
MN1300 319714
MN1604 319718
Descripción del artículo
PROCELL PILA DE BOTÓN AAA
PROCELL PILA DE BOTÓN AA
PROCELL PILA DE BOTÓN C
PROCELL PILA DE BOTÓN D
PROCELL PILA DE 9V
Cantidad del contenido
10
10
10
10
10
Precio Ud. €
5,15
5,15
9,27
15,44
14,94
Precio Ud. €
10,30
10,30
Lasts 7x longer than an alkaline battery, mercury and cadmium free with leak resistant construction.
Código de Pedido
C4202808
C4202807
Código fabricante del item
L91
L92
Número de Parte
L91
L92
Descripción del artículo
ENERGISER ULTIMATE PILA DE LITIO AA
ENERGISER ULTIMATE PILA DE LITIO AAA
Cantidad del contenido
4
4
Long lasting powerful specalist battery for every day household appliances.
Código de Pedido
C4202811
Código fabricante
del item Número de Parte
LR44/A76 LR44/A76
Descripción del artículo
ENERGISER PILA DE BOTÓN P
Cantidad del contenido
1
Cantidad del contenido
1
Precio Ud. €
2,58
Precio Ud. €
4,12
Energiser Silver Oxide Coin Cell Battery 1.55V
Battery suitable for use in electronic equipment including calipers and micrometers.
Código de Pedido
C4202809
Código fabricante del item
357/303
Descripción del artículo
ENERGISER PILA DE BOTÓN DE ÓXIDO DE PLATA 1,55V
Número de Parte
357/303
1252
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
9419 9429 9390 9345 9297

