Page 1264 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1264

Matts entrada
Vyna-Plush
• Felpudo económico de alto rendimiento.
• Rasca la suciedad y absorbe la humedad.
• Superficie de rascado hecha de 100 % fibra de polipropileno.
• PVC resistente a las manchas y al deslizamiento, con reverso adherente.
• Grosor del producto: 7 mm
• Disponible bajo petición en dimensiones métricas personalizadas.
COBAwash
Entra-Plush
• Protección para el suelo, tanto para uso doméstico como comercial.
• Fácil mantenimiento, lavable a máquina doméstica/ industrial.
• Alfombrilla tupida de nailon/poliéster, que retiene hasta 3,5 litros/m2 de humedad.
• Retiene hasta 800 g de residuos/polvo seco.
• Con reverso de nitrilo, robusto y adherente.
• Resistente a la decoloración/lejías: garantía de 11 años contra pérdida significativa de color.
• Grosor del producto: 9 mm
• Felpudo para una protección eficaz del suelo.
• Resistente al aplastamiento; superficie de secado rápido.
• Ideal para secar el calzado húmedo.
• Las fibras de polipropileno rascan y atrapan la suciedad.
• PVC resistente a las manchas y al deslizamiento, con reverso adherente.
• Grosor del producto: 7 mm
Código de Pedido
C6838611
C6838616
C6838620
C6838624
C6838613
C6838618
C6838622
C6838626
C6838612
C6838617
C6838621
C6838625
C6838610
C6838614
C6838619
C6838623
Color
Black / Blue
Black / Blue
Black / Blue
Black / Blue
Negro/Rojo
Negro/Rojo
Negro/Rojo
Negro/Rojo
Black / Brown
Black / Brown
Black / Brown
Black / Brown
Black / Steel
Black / Steel
Black / Steel
Black / Steel
Tamaño
60 x 90cm
90 x 120cm
90 x 150cm
120 x 180cm
60 x 90cm
90 x 120cm
90 x 150cm
120 x 180cm
60 x 90cm
90 x 120cm
90 x 150cm
120 x 180cm
60 x 90cm
90 x 120cm
90 x 150cm
120 x 180cm
Precio Ud. €
23,32
45,50
56,72
88,80
23,32
45,50
56,72
88,80
23,32
45,50
56,72
88,80
23,32
45,50
56,72
88,80
Código de Pedido
C3959971
C3959975
C3959979
C3959983
C3959972
C3959976
C3959980
C3959984
C3959973
C3959977
C3959981
C3959985
C3959970
C3959974
C3959978
C3959982
Color
Black/Blue
Black/Blue
Black/Blue
Black/Blue
Negro/Rojo
Negro/Rojo
Negro/Rojo
Negro/Rojo
Black/Brown
Black/Brown
Black/Brown
Black/Brown
Black/Steel
Black/Steel
Black/Steel
Black/Steel
Tamaño
60 x 85cm
85 x 120cm
85 x 150cm
115 x 175cm
60 x 85cm
85 x 120cm
85 x 150cm
115 x 175cm
60 x 85cm
85 x 120cm
85 x 150cm
115 x 175cm
60 x 85cm
85 x 120cm
85 x 150cm
115 x 175cm
Precio Ud. €
62,10
124,20
154,36
243,07
62,10
124,20
154,36
243,07
62,10
124,20
154,36
243,07
62,10
124,20
154,36
243,07
Código de Pedido
C3959957
C3959962
C3959967
C3959959
C3959964
C3959969
C3959958
C3959963
C3959968
C3959956
C3959961
C3959966
C3959955
C3959960
C3959965
Color Tamaño
Azul 60 x 90cm
Azul 90 x 150cm
Azul 120 x 180cm
Rojo 60 x 90cm
Rojo 90 x 150cm
Rojo 120 x 180cm
Verde 60 x 90cm
Verde 90 x 150cm
Verde 120 x 180cm
Marrón 60 x 90cm
Marrón 90 x 150cm
Marrón 120 x 180cm
Gris 60 x 90cm
Gris 90 x 150cm
Gris 120 x 180cm
Precio Ud. €
43,20
74,71
119,02
43,20
74,71
119,02
43,20
74,71
119,02
43,20
74,71
119,02
43,20
74,71
119,02
Toughrib
11
• Alfombrilla con superficie acanalada de gran resistencia.
• Las fibras de polipropileno rascan la suciedad y absorben la humedad eficazmente.
• Los residuos quedan atrapados en las estrías de la superficie.
• Reverso de PVC adherente y a prueba de manchas. • Grado de inflamabilidad Euroclass EN 13501-1.
• Grosor del producto: 5 mm
Código de Pedido
C6503833
C6503841
C6503849
C6503855
C6503835
C6503843
C6503850
C6503857
C6503839
C6503847
C6503853
C6503861
Color Tamaño
Charcoal 60 x 90cm
Charcoal 90 x 120cm
Charcoal 90 x 150cm
Charcoal 120 x 180cm
Rojo 60 x 90cm
Rojo 90 x 120cm
Rojo 90 x 150cm
Rojo 120 x 180cm
Gris 60 x 90cm
Gris 90 x 120cm
Gris 90 x 150cm
Gris 120 x 180cm
Precio Ud. €
38,64
75,96
94,84
150,98
38,64
75,96
94,84
150,98
38,64
75,96
94,84
150,98
1250
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
191131
191128
191129
191130


































































































   1262   1263   1264   1265   1266