Page 1263 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1263
cubrir del caucho
Lámina comercial de caucho negro
Lámina de caucho con refuerzo
Tough Lock
• Calidad de uso general para trabajos de fontanería y sustancias químicas diluidas.
• Juntas y empaquetaduras a prueba de agua de bajo coste.
• 68 grados de dureza Shore A.
• Resistencia a la rotura por tracción 3,0 MPa. Alargamiento de rotura 200 %
• Disponible bajo petición en dimensiones métricas personalizadas.
• Con refuerzo textil integrado.
• Mayor resistencia a la tracción y al desgarro.
• Ideal para numerosas aplicaciones de ámbito general. • 68 grados de dureza Shore A.
• Resistencia a la rotura por tracción 3,0 MPa. Alargamiento de rotura 200 %
• Disponible bajo petición en dimensiones métricas personalizadas.
• Tapetes modulares de PVC resistente, con diseño inteligente de interconexión.
• Disponibles con dos acabados: tachonado o texturizado.
• Eficaces para reacondicionar suelos o recubrir superficies dañadas.
• Adecuados para uso industrial intenso o moderado, así como para locales comerciales.
• Soporta el peso de la mayoría de carretillas elevadoras.
• Sencillo sistema de interconexión de módulos para una instalación más fácil.
• Disponibles bajo petición en versión antiestática y ESD (disipación de carga estática).
• Bordes biselados bajo petición.
• Grosor del producto: 5 mm y 7 mm
Código de Pedido
C6558858
C6558859
C6558860
C6558861
C6558862
C6643321
C6558863
C6558864
C6558865
Color Tamaño
Negro 140 x 1,5mm x 1000
Negro 140 x 3mm x 1000
Negro 140 x 4,5mm x 1000
Negro 140 x 6mm x 1000
Negro 140 x 8mm x 500
Negro 140 x 10mm x 500
Negro 140 x 12mm x 500
Negro 140 x 20mm x 500
Negro 140 x 25mm x 500
Precio Ud. €
162,11
314,38
462,87
611,20
413,42
512,26
611,20
1006,85
1254,15
Código de Pedido
C6558866
C6558867
C6558868
C6558869
C6558870
C6558871
Color Tamaño
Negro 140 x 1,8mm x 1000
Negro 140 x 3mm x 1000
Negro 140 x 4,5mm x 1000
Negro 140 x 6mm x 1000
Negro 140 x 10mm x 500
Negro 140 x 12mm x 500
Precio Ud. €
275,59
412,41
578,58
744,60
602,58
713,39
Código de
Pedido Color
C6554038 Gris
C6554034 Negro
C6554035 Azul
C6554044 Gris
C6554040 Negro
C6554041 Azul
C6554026 Gris
C6554022 Negro
C6554023 Azul
C6554032 Gris
C6554028 Negro
Gripfoot
Tamaño
50 x 50 x 7mm
50 x 50 x 7mm
50 x 50 x 7mm
50 x 50 x 7mm
50 x 50 x 7mm
50 x 50 x 7mm
59 x 6,5cm
59 x 6,5cm
51 x 6,5cm
51 x 6,5cm
51 x 6,5cm
Precio Ud. €
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
56,67
56,67
56,67
56,67
56,67
Lámina comercial de neopreno
Láminas comerciales de nitrilo
• Resistencia efectiva frente a aceites, combustibles, petróleo y la mayoría de los disolventes.
• Eficaz resistencia a la abrasión.
• 62 grados de dureza Shore A.
• Resistencia a la rotura por tracción 5,0 MPa. Alargamiento de rotura 200 %
• Disponible bajo petición en dimensiones métricas personalizadas.
• Resistencia efectiva a los aceites minerales, grasas, ácidos diluidos y álcalis.
• Buenas propiedades de resistencia al desgaste y a la intemperie.
• Apto para usar en exteriores.
• 65 grados de dureza Shore A.
• Resistencia a la rotura por tracción 6,0 MPa. Alargamiento de rotura 250 %
• Disponible bajo petición en dimensiones métricas personalizadas.
• Productos antideslizantes de grano abrasivo con reverso autoadhesivo.
• Cinta Gripfoot: aplicación versátil, para superficies de suelo, maquinaria, vehículos y uso marítimo.
• Listones Gripfoot: diseñados para escalones y escaleras.
• Las cintas de seguridad proporcionan una gran visibilidad en la oscuridad o con poca luz.
• Conforme con la prueba de resistencia al deslizamiento EN 13552 Categoría R13.
11
Código de Pedido
C6838599
C6673884
C6838600
C6838601
Color Tamaño
Negro 140 x 1,5mm x 1000
Negro 140 x 3mm x 1000
Negro 140 x 4,5mm x 1000
Negro 140 x 6mm x 1000
Precio Ud. €
314,34
618,79
919,37
1219,81
Código de Pedido
C6838602
C6838603
C6838604
C6838605
C6838606
C6838607
C6838608
C6838609
Color Tamaño
Negro 140 x 1,5mm x 1000
Negro 140 x 3mm x 1000
Negro 140 x 4,5mm x 1000
Negro 140 x 6mm x 1000
Negro 140 x 10mm x 500
Negro 140 x 12mm x 500
Negro 140 x 20mm x 500
Negro 140 x 25mm x 500
Precio Ud. €
314,34
618,79
919,37
1219,81
1019,46
1219,81
2021,25
2522,25
Código de Pedido
C6095898
C6095778
C6095714
C6095715
C6095671
C6095841
C6095672
Color
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Black/Yellow
Rojo / Blanco
Tamaño
25mm x 1830
50mm x 1830
102mm x 1830
152mm x 1830
152mm x 610mm
50mm x 1830
50mm x 1830
Precio Ud. €
38,70
74,70
151,20
225,90
55,00
50,40
50,40
Seguridad y mantenimiento de la planta
1249
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191123
191122
191125
191124
191109
191126