Page 1262 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1262
Workplace Estero
Workstation 2210
• Disponible en dos variantes:
1 - Workstation Standard (tamaño de orificio 22 mm x
22 mm)
2 - Workstation Heavy (tamaño de orificio 22 mm x 10 mm) • Tapete reticular de PVC con bordes biselados de seguridad en todo el perímetro.
• La estructura reticular con orificios pasantes atrapa los residuos eficazmente.
• Acanalado en ambas direcciones para reducir el riesgo de deslizamiento.
• Conforme con la prueba de resistencia al deslizamiento EN 13552 Categoría R10.
• Resistencia al fuego probada conforme al estándar
DIN 54332 (B2), comprendido en DIN 4102.
• Acanalado en ambas direcciones para reducir el riesgo de deslizamiento.
• Grosor del producto: 12 mm
Comfort-Lok
COBAstat
• Ideal para zonas grasientas o aceitosas.
• Fabricado a partir de una mezcla de caucho natural SBR y nitrilo, con alta resistencia al desgaste.
• Adecuado para entornos sometidos a altas temperaturas.
• Superficie en relieve de diamante.
• Conforme con la prueba de resistencia al deslizamiento EN 13552 Categoría R9.
• Disponible como tapete individual (con bordes en todo el perímetro) o como módulos interconectables. • Cómoda superficie para que los operarios permanezcan de pie.
• Grosor del producto: 12 mm
• Protección frente a la acumulación estática.
• Superficie antifatiga para mayor comodidad de posición en pie.
• Puesta a tierra mediante una rosca macho de 10 mm acoplada al tapete.
• Máximo rendimiento cuando se utiliza con un cable a tierra.
• Resistencia real 1 x 109 Ω a 1 x 1010 Ω
• Grosor del producto: 9 mm
• Disponible bajo petición en dimensiones métricas personalizadas.
Código de Pedido
C3960060
C3960065
C6838596
C3960070
C3960075
C6626929
COBArib
Color
Black/Yellow
Black/Yellow
Black/Yellow
Black/Yellow
Black/Yellow
Black/Yellow
Tamaño Tipo(s)
Precio Ud. €
107,00
199,00
252,00
169,52
315,07
430,48
Código de Pedido
C3960095
C3960097
C3960096
Precio Color Tamaño Ud. €
Negro 70 x 80cm 75,60
Negro 70 x 80cm 75,60
Negro 70 x 80cm 75,60
Código de
Pedido Color
C3960148 Gris
C3960149 Gris
C3960150 Gris
COBAswitch
Tamaño
60 x 90cm
90 x 150cm
90 x 1830cm
Precio Ud. €
84,60
188,10
1395,00
60 x 120cm
100 x 150cm
120 x 180cm
60 x 120cm
100 x 150cm
120 x 180cm
Estandar
Estandar
Estandar
Heavy
Heavy
Heavy
COBAswitch VDE
• Tapete ligero, diseñado para ser colocado frente a cuadros de distribución abiertos o equipos de alta tensión. Protege a los operarios frente a descargas eléctricas.
• Superficie finamente acanalada para una mejor resistencia al deslizamiento.
• Rigidez dieléctrica probada de 50.000 voltios conforme a DIN EN60243-1 (VDE0303 parte 21) IEC 60243-2:1996
• Grosor del producto: 4,5 mm
• Disponible bajo petición en dimensiones métricas personalizadas.
• Protege a los operarios frente a descargas eléctricas. • Ideal para ser colocado frente a cuadros de distribución o equipos de alta tensión.
• Probado conforme a BS EN 61111:2009.
• La superficie acanalada proporciona mayor tracción a las suelas.
• Resistente a los ácidos, aceites y bajas temperaturas. • Con cinta de color indicativa de clase en el reverso del tapete.
• Disponible bajo petición en dimensiones métricas personalizadas.
11
• Fabricado en caucho natural de alta resistencia al desgaste, lo que le confiere una gran durabilidad.
• Superficie finamente acanalada para una resistencia eficaz al deslizamiento.
• Aísla de los fríos suelos de hormigón.
• Posee propiedades de aislamiento acústico.
• Se puede utilizar también sobre bancos de trabajo. • Grosor del producto: 3 mm o 6 mm
• Disponible bajo petición en dimensiones métricas personalizadas.
Código de Pedido
C6434411
C6434413
Color Tamaño
Negro 100 x 1000 x 3mm
Negro 100 x 1000 x 4,5mm
Precio Ud. €
602,71
848,02
Código de Pedido
C6838598
C6392453
Color
Negro
Tamaño
100 x 250 x 4,5mm
100 x 1000 x 4,5mm
Precio Ud. €
220,00
94,07
Código de Pedido
C3960103
C6838597
C3960105
C3960109
Color Tamaño
Negro 90 x 1000 x 3mm
Negro 90 x 1000 x 6mm
Negro 120 x 1000 x 3mm
Negro 120 x 1000 x 6mm
Precio Ud. €
218,70
486,55
270,66
676,67
1248
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
191116
191117
191119
191118
191121
191120