Page 1261 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1261

Workplace Estero
Ramp Mat
High-Duty
COBAmat 2210
• Un económico tapete antifatiga para el lugar de trabajo.
• Superficie en relieve circular para una mayor resistencia al deslizamiento.
• Conforme con la prueba de resistencia al deslizamiento EN 13552 Categoría R10.
• Orificios pasantes para el drenaje de líquidos derramados. • Fabricado en caucho NBR de alta resistencia al desgaste. • Los bordes moldeados en bisel reducen el riesgo de tropiezos.
• Grosor del producto: 12,5 mm/14 mm
• Fabricado a partir de una mezcla de caucho SBR y nitrilo. • Versión estándar con bordes en todo el perímetro o secciones modulares interconectables.
• Proporciona resistencia al deslizamiento y alivio de la fatiga.
• La superficie en relieve procura un excelente agarre para las suelas.
• Conforme con la prueba de resistencia al deslizamiento EN 13552 Categoría R10.
• Tapete reticular de PVC con orificios pasantes, diseñados para atrapar eficazmente las virutas y los residuos industriales.
• Aísla del frío suelo de hormigón y reduce la fatiga.
• Acanalado en ambas direcciones para una posición y un desplazamiento más seguros en condiciones de humedad o superficies aceitosas.
• Resistente a los ácidos y álcalis suaves.
• Resistencia al fuego probada conforme al estándar DIN 54332 (B2), comprendido en DIN 4102. • Conforme con la prueba de resistencia al deslizamiento DIN 51097 Categoría B.
• Grosor del producto: 12 mm
Código de Pedido
C6434410
K-Mat
Color
Negro
Tamaño
90 x 150cm
Precio Ud. €
53,10
• Orificios para el drenaje de líquidos derramados. • Grosor del producto: 12,5 mm
Código de Pedido
C6503950
C6434390
C6503952
C6503954
C6503956
C6503959
Worksafe
Color Tamaño
Negro 90 x 150cm
Negro 90 x 150cm
Negro 90 x 150cm
Negro 90 x 150cm
Negro 90 x 150cm
Negro 90 x 150cm
Precio Ud. €
100,73
186,90
170,76
194,93
194,93
226,64
Código de
Pedido Color
C3960047 Negro
C3960023 Negro
C3960051 Negro
C3960027 Negro
C6095713 Azul
C3960024 Azul
C3960052 Azul
C3960028 Azul
Work Deck
Tamaño
60 x 500cm
60 x 500cm
90 x 500cm
90 x 500cm
60 x 500cm
60 x 500cm
90 x 500cm
90 x 500cm
Precio Ud. €
774,68
571,64
1066,11
768,91
774,68
571,64
1066,11
768,91
• Tapete 100 % de nitrilo con excelente resistencia a los aceites, grasas y detergentes.
• Lavable a máquina.
• Ideal para áreas de fabricación/procesamiento de alimentos.
• Superficie de agarre en relieve cruzado para una resistencia excepcional al deslizamiento.
• Orificios pasantes para un drenaje eficaz de los líquidos derramados.
• Propiedades antifatiga de alta eficacia. • Grosor del producto: 9 mm
Código de Pedido
C6096027
Color
Negro
Precio Tamaño Ud. €
85 x 150cm 186,90
• Tapete antifatiga y antideslizante, de alta resistencia al desgaste, disponible en dos versiones:
1 - Worksafe (negro)
2 - Worksafe Oil Resistance (azul)
• Fabricado a partir de una mezcla de caucho SBR y nitrilo.
• La variante a prueba de grasas (azul) es especialmente resistente a las grasas y a los aceites agresivos.
• Reduce el riesgo de resbalar sobre suelos mojados, aceitosos o grasientos.
• Reverso antideslizante para evitar que el tapete se desplace de su posición.
• Con orificios pasantes de drenaje.
• Alta resistencia al desgaste a la vez que gran comodidad de posición en pie.
• Orificios para el drenaje de líquidos derramados. • Bordes moldeados en bisel en todo el perímetro. • Grosor del producto: 15 mm
• Tapetes robustos de polietileno, fácilmente interconectables.
• Excepcional resistencia, con una capacidad de carga puntual de 40.000 kg/m2.
• El diseño de rejilla permite atrapar las virutas y proporciona un drenaje eficaz.
• Una cómoda alternativa a suelos fríos y duros.
• Grosor del producto: 25 mm
11
Código de
Pedido Color
C3960112 Negro
C3960113 Azul
Tamaño
90 x 150cm
90 x 150cm
Precio Ud. €
117,90
149,95
Código de Pedido
C6554015
C6554013
C6554014
C6554018
C6554016
C6554017
C6554021
C6554019
C6554020
Color Tamaño
Azul 12 x 12cm
Azul 60 x 120cm
Azul 60 x 120cm
Verde 12 x 12cm
Verde 60 x 120cm
Verde 60 x 120cm
Naranja 12 x 12cm
Naranja 60 x 120cm
Naranja 60 x 120cm
Precio Ud. €
8,10
82,75
13,50
8,10
82,75
17,94
35,10
82,75
13,50
Seguridad y mantenimiento de la planta
1247
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191111 191110
191113
191112
191115
191114


































































































   1259   1260   1261   1262   1263