Page 1260 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1260

Workplace Estero
Deckplate
Solid Fatigue-Step
Fatigue-Step
• Superficie con patrón de diamante, resistente al ensuciamiento y fabricada en PVC de gran durabilidad. • La superficie superior autoextinguible proporciona resistencia frente a numerosas sustancias químicas industriales.
• Almohadilla de espuma en el reverso para mayor comodidad y alivio de la fatiga.
• Disponible en versión «Safety Deckplate» con bordes de color amarillo brillante.
• Con bordes en rampa.
• Grosor del producto: 14 mm
• Disponible bajo petición en dimensiones métricas personalizadas.
• Tapetes modulares interconectables de superficie cerrada, disponibles en dos versiones:
1 - Solid Fatigue-Step (mezcla de caucho natural y nitrilo)
2 - Solid Fatigue-Step Nitrile (100 % nitrilo)
• La versión de nitrilo posee una excelente resistencia a los aceites, sustancias químicas y grasas.
• Los tapetes modulares se unen entre sí para formar un cómodo suelo antifatiga.
• Resisten temperaturas de hasta 160 °C y derrames de vidrio fundido.
• Cada uno de los tapetes modulares puede ser cambiado de posición o reemplazado con facilidad.
• Conforme con la prueba de resistencia al deslizamiento EN 13552 Categoría R10.
• Opcionalmente, bordes biselados en amarillo o negro. • Grosor del producto: 16 mm
• Tapetes modulares interconectables con orificios pasantes, disponibles en dos versiones:
Fatigue step (para uso industrial general, color negro) Fatigue step resistente a los aceites (para áreas especialmente aceitosas o lugares con grasa, color azul)
• Tapetes modulares de caucho blando pero resistente. • Los orificios pasantes permiten un drenaje eficaz de los líquidos derramados.
• Eficaces propiedades antifatiga para una posición en pie prolongada.
• Fatigue step se muestra conforme con la prueba de resistencia al deslizamiento EN 13552 Categoría R10.
• La versión a prueba de grasas (azul) no se deteriora al entrar en contacto con grasas o aceites.
Código de
Pedido Color
C6434407 Negro
C6055398 Negro
C6434408 Negro
C6434409 Negro
Bubblemat
Tamaño
60 x 90cm
90 x 150 cm
90 x 300cm
90 x 600cm
Precio Ud. €
118,00
282,41
502,25
1034,50
Código de
Pedido Color
C3960089 Negro
C6643425 Negro
Diamond Tread
Precio Ud. €
129,60
183,15
Código de Pedido
C3960085
C6641921
C6030742
C6838594
C6838595
C6732871
C6005835
C6642498
C6005834
Precio Ud. €
82,80
180,29
299,96
20,12
20,12
25,00
30,60
25,00
30,60
Tamaño
90 x 90cm
90 x 90cm
Color Tamaño
Negro 90 x 90cm
Azul 90 x 90cm
Negro 90 x 90cm
Negro 100 x 8cm
Negro 100 x 8cm
Amarillo 100 x 8cm
Amarillo 100 x 8cm
Amarillo 100 x 8cm
Amarillo 100 x 8cm
Fluted Anti-Fatigue
• Disponible en
1 - 100 % caucho natural
2 - 75% caucho natural, 25% nitrilo
• La adición de nitrilo proporciona una excelente resistencia a los aceites y sustancias químicas.
• Ambas versiones cuentan con una superficie en relieve de burbujas para estimular la circulación sanguínea.
• Disponibles como tapetes individuales o como secciones interconectables para pasillos.
• Grosor del producto: 14 mm
dos versiones:
11
• Superficie superior de gran resistencia en relieve de diamante.
• La almohadilla de espuma en el reverso ejerce una excelente acción antifatiga.
• Superficie superior pirorresistente.
• Resistencia al fuego de clase Cfl-s1.
• Ideal para estaciones de soldadura y condiciones industriales exigentes.
• Con bordes en rampa en todo el perímetro.
• Grosor del producto: 12,5 mm
• Disponible bajo petición en dimensiones métricas personalizadas.
• Tapete antifatiga de larga duración con superficie robusta y acanalada de PVC.
• La superficie acanalada contribuye a una posición y un desplazamiento más seguros.
• La almohadilla de espuma del reverso proporciona un alto nivel de comodidad.
• Los bordes en rampa reducen el riesgo de tropiezos y permiten un fácil acceso a las carretillas.
• Disponible como tapete individual para una sola estación de trabajo o en rollo.
• Grosor del producto: 10 mm
• Disponible bajo petición en dimensiones métricas personalizadas.
Código de Pedido
C4376980
C3960147
C3960146
C4376976
C6838591
C6838592
C6838593
C6756774
Color Tamaño Tipo(s)
Precio Ud. €
60,05
55,82
55,82
85,66
87,30
87,30
87,30
174,60
Negro 60 x 90cm
Negro 60 x 90cm
Negro 60 x 90cm
Negro 90 x 120cm
Negro 60 x 90cm
Negro 60 x 90cm
Negro 60 x 90cm
Negro 90 x 120cm
100% rubber, complete
100% rubber, end
100% rubber, middle
100% rubber, complete
75% rubber, complete
75% rubber, end
75% rubber, middle
75% rubber, complete
Código de Pedido
C6558873
C6558874
Color
Negro
Negro
Tamaño
60 x 90cm
90 x 150cm
Precio Ud. €
110,50
197,59
Código de Pedido
C3960138
C3960139
C3960140
Color Tamaño
Negro 60 x 90cm
Negro 90 x 150cm
Negro 90 x 300cm
Precio Ud. €
91,45
195,24
379,82
1246
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
191104
191102
191107
191105
191108
191106


































































































   1258   1259   1260   1261   1262