Page 1259 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1259

Workplace Estero
Orthomat Ultimate
Orthomat Anti Fatigue
Fatigue Fighter II
• Diseño de doble capa fusionada para mayor comodidad y durabilidad.
• Superficie superior texturizada y fabricada en espuma resistente de PVC, para una excelente resistencia contra el desgaste y el desgarro.
• La capa inferior de baja densidad proporciona una amortiguación extremadamente eficaz bajo los pies.
• Excepcionales propiedades antifatiga.
• Ideal para ubicaciones con altas exigencias.
• Bordes rebajados para reducir el riesgo de tropiezos. • Grosor del producto: 12,5 mm
• Disponible bajo petición en dimensiones métricas personalizadas.
• El tapete de espuma antifatiga definitivo, diseñado para soportar prácticamente cualquier entorno de fabricación.
• El tapete está encapsulado en el revolucionario material PolyNit, resistente a la mayoría de aceites y sustancias químicas empleados en ingeniería.
• La capa intermedia de espuma suave crea una superficie muy cómoda para reducir los problemas de cansancio y de salud asociados con una posición en pie prolongada.
• La superficie en relieve de diamante proporciona un agarre adicional para mayor seguridad.
• Un tapete antifatiga de alta calidad y óptimo rendimiento.
• Garantía de 3 años para uso normal a moderado.
• Grosor del producto: 10 mm
• Disponible bajo petición en dimensiones métricas personalizadas.
• Superficie de textura granulada.
• Disponible en versión «Orthomat Safety» con bordes biselados de color amarillo brillante.
• Conforme con la prueba de resistencia al deslizamiento EN 13552 (Categoría R10).
• Resistencia al fuego probada conforme al estándar DIN 54332 (B2), comprendido en DIN 4102.
• Grosor del producto: 9 mm
• Disponible bajo petición en dimensiones métricas personalizadas.
Código de Pedido
C6838575
C6838576
C6838577
Color
Negro
Negro
Negro
Tamaño
60 x 90cm
90 x 150cm
90 x 1830cm
Precio Ud. €
99,00
207,00
2400,00
Código de Pedido
C3960114
C3960116
C3960118
C3960120
C3960121
C6095925
Color
Charcoal
Charcoal
Charcoal
Charcoal
Charcoal
Charcoal
/ Yellow
/ Yellow
/ Yellow
Tamaño
60 x 90cm
90 x 150cm
90 x 1830cm
60 x 90cm
90 x 150cm
90 x 1830cm
Precio Ud. €
38,90
85,30
800,00
46,93
103,80
900,00
Código de
Pedido Color
C6838588 Negro
C6838589 Negro
C6504020 Negro
C6504023 Azul
C6504022 Verde
COBAelite
Tamaño
60 x 90cm
90 x 150cm
90 x 1830cm
90 x 1830cm
90 x 1830cm
Precio Ud. €
51,00
127,00
1350,00
1350,00
1350,00
Orthomat Ribbed
Orthomat Diamond
• Superficie en relieve acanalado.
• Disponible en versión «Orthomat Safety Ribbed» con bordes biselados de color amarillo brillante.
• Conforme con la prueba de resistencia al deslizamiento DIN 51130.
• Resistencia al fuego probada conforme al estándar DIN 54332 (B2), comprendido en DIN 4102.
• Grosor del producto: 9 mm
• Disponible bajo petición en dimensiones métricas personalizadas.
• Superficie en relieve de diamante.
• Disponible en versión «Orthomat Safety Diamond» con bordes biselados de color amarillo brillante.
• Grosor del producto: 9 mm
• Disponible bajo petición en dimensiones métricas personalizadas.
• Tapete antifatiga de calidad superior con superficie de burbujas.
• Fabricado en poliuretano extremadamente resistente al desgaste.
• La superficie en relieve estimula la circulación sanguínea al desplazarse.
• Resistente al fuego conforme a DIN 4102 (B1).
• Bordes biselados de serie para mayor seguridad. • Grosor del producto: 15 mm
Código de Pedido
C6838580
C6838581
C6838582
C6838583
C6838584
C6838585
C6838586
C6838587
Color
Charcoal Grey
Charcoal Grey
Charcoal Grey
Charcoal Grey
Charcoal / Yellow
Charcoal / Yellow
Charcoal / Yellow
Charcoal / Yellow
Tamaño
60 x 90cm
90 x 150cm
90 x 1830cm
120 x 1830cm
60 x 90cm
90 x 150cm
90 x 1830cm
120 x 1830cm
Precio Ud. €
41,95
92,25
800,00
1066,67
50,60
103,80
900,00
1200,00
Código de Pedido
C6838590
C6187668
11
136,83
286,67
Código de Pedido
C6504001
C6504004
C6504007
C6838578
C6504010
C6504012
C6504014
C6838579
Precio Ud. €
38,90
85,30
800,00
989,00
41,95
103,80
900,00
1096,40
Color
Charcoal Grey
Charcoal Grey
Tamaño
60 x 90cm
90 x 120cm
Precio Ud. €
Color
Gris
Gris
Gris
Gris
Grey/Yellow
Grey/Yellow
Grey/Yellow
Grey / Yellow
Tamaño
60 x 90cm
90 x 150cm
90 x 1830cm
120 x 1830cm
60 x 90cm
90 x 150cm
90 x 1830cm
120 x 1830cm
Seguridad y mantenimiento de la planta
1245
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191097
191096
191099
191098
191101
191100


































































































   1257   1258   1259   1260   1261