Page 1258 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1258

Rampas de acceso
Badén PACERS® estándar
El sistema PACERS® goza de reconocimiento internacional como uno de los métodos más eficaces de reducción de velocidad, y lleva utilizándose con éxito desde hace más de 25 años. Nuestros badenes PACERS®, hechos de caucho virgen duro de alta resistencia a impactos, son idóneos para zonas de tráfico pesado intenso, como fábricas, grandes complejos comerciales y hospitales. Badenes que limitan el tráfico pesado a 8 km/h
Algunas de sus características son:
• Dureza óptima para las fuerzas y la compresión ejercidas por todos los vehículos de hasta 44 toneladas
• Durabilidad garantizada: vida útil prevista media de más de 10 años
• Construcción modular para una instalación y un traslado fáciles
• Resiste hasta 40 toneladas si se instala según las especificaciones
• Piezas refractantes integradas rojas y verdes, que proporcionan una visibilidad máxima de las rampas por la noche, y permiten dirigir el tráfico nocturno •Superficie con surcos que favorece la tracción con lluvia, agua y hielo
• Abertura que permite alinear los módulos mediante un palo de acero, que puede sustituirse por cables y mangueras en aplicaciones provisionales
• Sistema de fijación patentado Expandaplug, para uso en suelos de hormigón y asfalto
• Tapones en los extremos, que permiten el paso seguro de carretillas elevadoras y bicicletas
RUST-OLEUM® SUPERGRIPTM RAMPA ESTÁNDAR
Plancha con innumerables aplicaciones.
Código de Pedido
C6067818
C6067819
C6067817
Tamaño
875 x 600 mm
875 x 900 mm
875 x 1200 mm
Color
Amarillo / negro
Amarillo / negro
Amarillo / negro
Precio Ud. €
373,92
574,03
713,22
Código de Pedido
C1459674
C1459675
C6507210
Longitud/Latitud (B)
410 mm
410 mm
Precio Ud. €
175,94
210,90
48,07
RUST-OLEUM® SUPERGRIPTM RAMPA DE UMBRAL
RUST-OLEUM® SUPERGRIPTM RAMPA DE ALUMINIO
11
Permite acceder por entradas elevadas.
Plancha portátil de alta calidad.
Código de Pedido
C6067815
C6067816
C6067813
C6067814
Tamaño
760 x 600 mm
760 x 900 mm
760 x 1200 mm
760 x 1500 mm
Precio Ud. €
669,59
773,60
1069,09
1169,99
Código de Pedido
C6067822
C6067820
C6067821
Tamaño
75 x 450 x 760 mm
100 x 450 x 760 mm
125 x 450 x 760 mm
Color
Amarillo / negro
Amarillo / negro
Amarillo / negro
Precio Ud. €
208,40
252,03
295,67
1244
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
48124 198092
48128
48126


































































































   1256   1257   1258   1259   1260