Page 1257 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1257
Reparación de asfalto
RUST-OLEUM® REPARACIÓN DE ASFALTO
Producto reparador duradero para agujeros en asfalto y hormigón.
Código de Pedido
C6067788
C6067789
Descripción del artículo
RUST-OLEUM® ASPHALT REPAIR
RUST-OLEUM® TAMPER
Cantidad del contenido
25
Unidad del contenido
KGM
Precio Ud. €
53,77
33,45
Compuesto reparador SAFE STEP® para asfalto Compuesto reparador epoxi SAFE STEP® de alta resistencia
Reparación instantánea de agujeros en el asfalto u otras zonas pavimentadas. • Listo para el tráfico pesado inmediatamente después de su tendido
• Se puede tender en todas las condiciones meteorológicas
• Resistente al aceite
• Cobertura: 0,75 m2 por paquete
Código de Pedido
C6839181
El reparador epoxídico de alta resistencia SAFE STEP® presenta una notable adhesión a todas las superficies, y con la mayoría de superficies de construcción, su adhesión supera la resistencia del substrato. Se puede utilizar en interiores
y exteriores, y ofrece una reparación rápida con el mínimo de molestias e interrupciones.
Precio Ideal para reparaciones de envergadura, como hormigón, escalones, rampas, suelos
Volumen Ud. €
y andenes de carga.
25 LTR 47,20 • Completas prestaciones mecánicas en menos de 24 horas
• No encoge ni se hace polvo
• Compuesto resistente a substancias químicas. • Para uso en interiores y exteriores
Compuesto reparador SAFE STEP® para hormigón • Cobertura: 2250 cm3 por paquete de 5 kg.
Código de Pedido
C6839183
Peso neto
5 kg
Precio Ud. €
103,66
11
El compuesto reparador SAFE STEP® para hormigón es sencillo de usar, y es apto para todas las superficies de hormigón que necesiten un compuesto reparador. Ideal para carreteras, suelos, pistas, adoquines, bocas de inspección, dinteles, alcantarillas, reparaciones de mobiliario urbano, etc.
• Se endurece rápidamente y está listo para uso intensivo en 4 horas
• Muy resistente a impactos y rozaduras, abrasión, corrientes de agua, aceites y la mayoría de productos químicos y disolventes comunes.
• Un solo componente: basta con añadir agua antes de usarlo
• Cobertura: 12,5 m2 por paquete de 25 kg
• Para uso en interiores y exteriores
• Perfecto para reparaciones medianas a grandes.
Código de Pedido Peso neto
C6839182 25 kg
Precio Ud. €
144,30
Seguridad y mantenimiento de la planta
1243
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48113
198087 198086
198088