Page 1219 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1219

Señales de seguridad: Prohibición
Prohibido el acceso a carretillas y otros vehículos industriales
Prohibidos los artículos metálicos o relojes
No intentar alcanzar
Código de Pedido
C4186720
C4186721
C4186722
C4186723
C4186724
Frente Precio
Código de Pedido
C4186730
C4186731
C4186732
C4186733
C4186734
Frente Precio
Código de Pedido
C4186759
C4186760
C4186761
C4186762
C4186763
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Frente Precio
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Prohibido el acceso a personas con implan- tes activos de dispositivos cardíacos
Prohibido cargas pesadas
No empujar
Código de Pedido
C4186725
C4186726
C4186727
C4186728
C4186729
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Frente Precio
Código de Pedido
C4186745
C4186746
C4186747
C4186748
C4186749
Frente Precio
Código de Pedido
C4186764
C4186765
C4186766
C4186767
C4186768
Frente Precio
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Prohibido el acceso a personas con implan- tes metálicos
Prohibido teléfonos móviles activados
Prohibido sentarse
11
Código de Pedido
C4186754
C4186755
C4186756
C4186757
C4186758
Frente Precio
Código de Pedido
C4186750
C4186751
C4186752
C4186753
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Frente Precio
Código de Pedido
C4186769
C4186770
C4186771
C4186772
C4186773
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Frente diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Precio Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
diámetro
200 mm
315 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
20,57
23,84
Seguridad y mantenimiento de la planta
1205
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11334
11333
11265
11392
11395
11401
11415
11404
11405


































































































   1217   1218   1219   1220   1221