Page 1220 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1220

Señales de seguridad: Prohibición
Prohibido pisar la superficie
Prohibido hacer fotografías
No apagar con agua
Código de Pedido
C4186774
C4186775
C4186776
C4186777
C4186778
Frente Precio
Código de Pedido
C4186824
C4186825
C4186826
C4186827
C4186828
No tocar
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Frente Precio
Código de Pedido
C4186740
C4186741
C4186742
C4186743
C4186744
Frente Precio
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
No se admiten perros
No utilizar el ascensor en caso de incendio
Código de Pedido
C4186784
C4186785
C4186786
C4186787
C4186788
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Frente Precio
Código de Pedido
C4186735
C4186736
C4186737
C4186738
C4186739
Frente Precio
Código de Pedido
C4186779
C4186780
C4186781
C4186782
C4186783
Frente Precio
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Prohibido comer o beber
No obstruir
No utilizar este ascensor para personas
11
Código de Pedido
C4186794
C4186795
C4186796
C4186797
C4186798
Frente diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Precio Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Código de Pedido
C4186814
C4186815
C4186816
C4186817
C4186818
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Frente Precio
Código de Pedido
C4186789
C4186790
C4186791
C4186792
C4186793
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Frente Precio
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
1206
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
11394
11393
11417
11057
11064
11403
11074
11067
11056


































































































   1218   1219   1220   1221   1222