Page 1221 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1221

Señales de seguridad: Prohibición
No andar o pararse aquí
No utilizar guantes
No utilizar para amolado frontal
Código de Pedido
C4186799
C4186800
C4186801
C4186802
C4186803
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Frente Precio
Código de Pedido
C4186819
C4186820
C4186821
C4186822
C4186823
Frente Precio
Código de Pedido
C4186839
C4186840
C4186841
C4186842
C4186843
Frente Precio
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
No utilizar este andamio incompleto
No hacer nudos en la cuerda
No utilizar para amolado húmedo
Código de Pedido
C4186804
C4186805
C4186806
C4186807
C4186808
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Frente Precio
Código de Pedido
C4186829
C4186830
C4186831
C4186832
C4186833
Frente diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Precio Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Código de Pedido
C4186844
C4186845
C4186846
C4186847
C4186848
Frente Precio
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
No utilizar este dispositivo en bañera, ducha o tanque de agua
PF-11048 No cambiar el interruptor
No utilizar con amoladora de mano
11
Código de Pedido
C4186834
C4186835
C4186836
C4186837
C4186838
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Frente Precio
Código de Pedido
C4186849
C4186850
C4186851
C4186852
C4186853
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Frente diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Precio Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Código de Pedido
C4186809
C4186810
C4186811
C4186812
C4186813
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Frente Precio
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Seguridad y mantenimiento de la planta
1207
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11068
11072
11083
11048
11059
11084
11075
11066
11065


































































































   1219   1220   1221   1222   1223